Beli vending machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEA Vending Machine Spiral System (Mesin Penjual Otomatis)
    Mulai

    Rp53.999.900

    GEA Vending Machine Spiral System (Mesin Penjual Otomatis)
    Deskripsi:
    Mesin jual otomatis yang dapat mengeluarkan produk yang diinginkan seperti makanan ringan, soft drink, air minum dalam kemasan, dll. Dengan kemudahan sistem pembayaran elektronik (e-payment). Terintegrasi dengan OS Android untuk daya dukung mobile phone. Dilengkapi tombol layar sentuh (touch screen) demi kenyamanan dalam bertransaksi.
    atribut:
    • Capacity: 300
    • Power (W): 520
    • Voltage (V/Hz): 220/50 1P
    • Temperature (°C): +4 to +8
    • Refrigerant: R134a
    • Number of Shelf: 6
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 118x85x194
  2. KASSEN Self Service Pos Kios K (-)
    Mulai

    Rp20.999.900

    KASSEN Self Service Pos Kios K (-)
    Deskripsi:
    The highly configurable Kassen Kiosk is easily integrated with EMV device, bill acceptor, barcode scanner, NFC, Facial Camera or Speaker. Choose from Intel processors and operating systems of Windows or Android. The pedestal is designed to offer specific functionalities that customers request. Place it on the floor, wall or counter, as your business needs.
  3. 3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    atribut:
    • Material: (Cushion cover) Polyurethane, vinyl chloride, ABS resin, (Cup) ABS resin, thermoplastic resin
    • Standard: ANSI S3. 19-1974
    • Standards Approvals: CE Approved
    • Thickness (mm): 46 (Cup)
    • Type: Headband type
  4. NITCHI Electric Chain Hoist 3F (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp109.999.900

    NITCHI Electric Chain Hoist 3F (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Load Capacity (t): 5
    • Hook Weight (kg): 13.5
    • Length of Power Source Cable (m): 5
    • Length of Push Button Cable S (m): 3.8
    • Chain Length (m): 25
    • Lifting Speed (m/minute): 2.6
  5. Rabbit Container Box Bulk 7099 Series (Kontainer Plastik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Rabbit Container Box Bulk 7099 Series (Kontainer Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 1100x750x640
  6. Rabbit Container Box Bulk with Pallet Foot (Kontainer Plastik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Rabbit Container Box Bulk with Pallet Foot (Kontainer Plastik)
    Deskripsi:
    This large container is mainly designed for the storage and handling of bulk products including building materials, fine powders, granular, flake products and food ingredients.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Color: Yellow
    • Dimensions (mm): 1100x750x705
  7. Otten Coffee Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Otten Coffee Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine merupakan mesin kopi otomatis yang tampil mewah dengan pengoperasioan layar sentuh sepenuhnya dan memungkinkan Anda membuat kopi hingga 15 resep kopi. Sangat direkomendasikan untuk penggunaan rumahan penuhi aktivitas minum kopi harian Anda.Otten Excellente Smart Automatic Coffee Machine juga memberikan kebebasan pada Anda untuk mengatur variabel resep kopi sesuai selera melalui fitur My Coffee. Desain milk carafe tanpa selang mengoptimalkan kualitas susu yang digunakan dan lebih higienis. Pemanasan mesin kopi Otten Excellente pun didukung sistem advanced thermoblock dengan sistem tekanan ekstraksi 19 bar.​
  8. Sharp Sandwich Toaster (Pemanggang Roti)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Sharp Sandwich Toaster (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Dengan fitur pengaturan panggangan roti yang otomatis keluar ketika roti telah matang dipanggang. Menu fungsi tempat panggangan yang bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tempat panggangan yang disesuaikan untuk dua buah potong roti.
    atribut:
    • Power Source (V): 220-240
  9. Jabra Speak 510 MS Speakerphone (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Jabra Speak 510 MS Speakerphone (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    -AudioPeak output power 10wattMicrophone type Omni-directionalSignal to noise ratio (SNR) +70dBSpeaker sensitivity, Output sensitivity in Max volume: 0dB Pa/VdCertifications Bluetooth 3.0, CE, FCC, RoHS, REACH-ConnectivityConnectivity Micro USB for ChargingBluetooth standard Bluetooth 3.0Bluetooth range Up to 30mSupported Bluetooth profiles A2DP (v1.2), Hands-free Profile (v1.6), Headset Profile (v1.2), AGHFP (v1.6)PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 360) USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth 3.0)-BatteryTalk-time Up to 15hoursStandby time Over 200 days with Automatic power off featureCharging time Approximately 2hours-GeneralSpeakerphone weight 195g/6.88ozWhats in the box Jabra Speak 510 -Pouch -Jabra Link 370 (PC USB Bluetooth dongle comes with Jabra Speak 510+) -Quick Start Guide -Warranty and Warning leaflets
  10. Casio Stopwatch
    Mulai

    Rp1.299.900

    Casio Stopwatch
    Deskripsi:
    -1/1000 sec stopwatch with water-resistance.-Thanks to 5 bar water-resistance property, you can safely use your stopwatch on waterfront such as poolside and seaside as well as in the case of rain.-Has 5 bar water-resistance which ensures you use your stopwatch in the rain or on waterfront safely.
    atribut:
    • Allowable Weight: 100kgf
    • Wheel Diameter D: 50mm
    • Wheel Width: 20mm
    • Mounting Height H: 64.0mm
    • Mounting Pitch X: 70mm
    • Frame Materials: Steel
    • Frame Surface Treatment: Chrome Plating Finish
    • Mounting Hole Diameter P: 15x11mm
    • Mounting Plate A x B: 100x32mm
    • Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
  11. PENTAIR/EVERPURE Appliance Water Filter Heads & Housings
    Mulai

    Rp1.499.900

    PENTAIR/EVERPURE Appliance Water Filter Heads & Housings
    Deskripsi:
    Filter heads allow the operator to adjust the level of filtration to accommodate various types of products for custom water quality control. These appliance filter heads are used in food service and vending applications including ice machines, fountain beverage dispensers, coffee and espresso machines, hot drink vending machines, and steam cookers.
    atribut:
    • UNSPSC: 47101514
    • Displayed Brand: PENTAIR/EVERPURE
    • Includes: Mounting Bracket; Screws
    • Material: Plastic
    • Series: Everpure
  12. Yamawa Hand Tap for Left Screw Type I (M) (Mata Tap)
    Mulai

    Rp209.900

    Yamawa Hand Tap for Left Screw Type I (M) (Mata Tap)
    atribut:
    • Material: High speed tool steel (HSS)
    • Screw Type: M
  13. SOMTA Short Hand Tap HSS Left Hand - Taper
    Mulai

    Rp249.900

    SOMTA Short Hand Tap HSS Left Hand - Taper
    Deskripsi:
    Left Hand Short Hand TapsFor general hand tapping.
    atribut:
    • Application: Hand, Through Hole Taping, Blind Hole Tapping, Left Hand Cutting,
    • Code: Taper
    • Flute Helix Angle: Straight Flute
    • Material: High Speed Steel
    • Standard: ISO 529, ISO 2 6H
    • Threads: Metric Coarse, Thread Form with 60°
  14. Otten Coffee Automatic Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Otten Coffee Automatic Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Kecanggihan mesin kopi otomatis tidak seperti ini sebelumnya. Otten - Super Automatic Coffee Machine One Touch (Sollievo) merupakan mesin kopi otomatis terkini dengan tekanan ekstraksi 19BAR, 16 resep minuman otomatis dan teknologi terbaru sistem operasi layar sentuh sepenuhnya. Pasti sangat diminati para pecinta kopi yang menyukai paduan kepraktisan dan kualitas seduhan. Sesuai untuk penuhi minum kopi rumahan, kantor, co-working space dan hotel penginapan. Otten Coffee begitu antusias memperkenalkannya agar semakin memudahkan hasrat minum kopi Anda hanya dengan satu sentuhan pengoperasian layar sentuh.
    atribut:
    • Coffee Beans Capacity (g): 250
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x24.6x37
    • Display: Touch screen
    • Power (W): 1300
    • Pump Pressure (bar): 19
    • Voltage (V): 220-240
    • Water Tank Capacity (L): 1.7
  15. DEWALT Industrial Storage Rack (Rak Gudang / Rak Baja)
    Mulai

    Rp7.899.900

    DEWALT Industrial Storage Rack (Rak Gudang / Rak Baja)
    Deskripsi:
    These light-duty bulk racks are suitable for basic storage of bulky items. These racks include beam clips with locking tabs that help prevent the beams from moving as loads are moved onto and off of the racks. The racks come with wire decking that has openings that allow air to circulate through it for ventilation. Water can pass through the decking if sprinkler systems turn on. The decking installs over the racks' beams to distribute the weight of items placed on the decking across the beams. Bulk racks are used for storing heavy or bulky equipment and tools that will be stocked and picked by hand in warehouses, distribution centers, manufacturing facilities, and other industrial areas.
    atribut:
    • Frame Material: Steel
  16. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
Daftar Harga vending machine Terbaru October 2026
GEA Vending Machine Spiral System (Mesin Penjual Otomatis)Rp53.999.900
KASSEN Self Service Pos Kios K (-)Rp20.999.900
3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X SeriesRp759.900
NITCHI Electric Chain Hoist 3F (Katrol Rantai Elektrik)Rp109.999.900
Rabbit Container Box Bulk 7099 Series (Kontainer Plastik)Rp1.399.900
Rabbit Container Box Bulk with Pallet Foot (Kontainer Plastik)Rp1.399.900
Otten Coffee Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp9.599.900
Green Leaf Container Box Industrial Plain (Kontainer)Rp95.900
Sharp Sandwich Toaster (Pemanggang Roti)Rp219.900
Jabra Speak 510 MS Speakerphone (Pengeras Suara)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)