Otten Coffee Automatic Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Coffee Beans Capacity (g)250
ColorBlack
Dimensions (cm)47.5x24.6x37
DisplayTouch screen
Power (W)1300
Pump Pressure (bar)19
Voltage (V)220-240
Water Tank Capacity (L)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kecanggihan mesin kopi otomatis tidak seperti ini sebelumnya. Otten - Super Automatic Coffee Machine One Touch (Sollievo) merupakan mesin kopi otomatis terkini dengan tekanan ekstraksi 19BAR, 16 resep minuman otomatis dan teknologi terbaru sistem operasi layar sentuh sepenuhnya. Pasti sangat diminati para pecinta kopi yang menyukai paduan kepraktisan dan kualitas seduhan. Sesuai untuk penuhi minum kopi rumahan, kantor, co-working space dan hotel penginapan. Otten Coffee begitu antusias memperkenalkannya agar semakin memudahkan hasrat minum kopi Anda hanya dengan satu sentuhan pengoperasian layar sentuh.
Fitur
- Layar sentuh
- 16 variasi resep kopi yang bisa dibuat dan variabel seduhnya bisa diprogram sesuai preferensi
- Terintegrasi perangkat milk frother performa canggih dan dapat diatur level kelembutan buih susu yang diinginkan
- Opsi pengaturan variabel seduh bisa diatur ketika membuat resep kopi
- Level gilingan biji kopi bisa diatur ketika beroperasi dari kasar ke halus
- Metal cup warmer, rak atas bisa difungsikan sebagai penghangat cangkir
- Indikator cahaya pada coffee outlet memudahkan menganalisa crema pada espresso
- Multi-language, tersedia banyak bahasa untuk sistem pengoperasiannya
- Fungsi pesan singkat pengingat masalah teknis begitu intuitif dan mudah dimengerti
- Kapasitas tangki air maks 1.7L dan kapasitas tangki biji kopi 250gram
- 19BAR tekanan ekstraksi untuk kesempurnaan sajian kopi
- Keamanan pengaturan mesin kopi dilengkapi kata sandi untuk masuk mode pengaturan
- Kemudahan perawatan dan pembersihan karena beberapa perangkat mesin kopi bisa dilepas pasang dan dilengkapi petunjuk teknis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan