Beli velg daytona di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  2. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  4. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  5. Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    Mulai

    Rp65.900

    Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    atribut:
    • Compatible: For radial clutch master cylinder (vertical type)
    • Dimension: φ 12xφ 6.5x5.5mm
  6. ATARI Titanic Basin
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ATARI Titanic Basin
    atribut:
    • Color: Random Color
  7. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  8. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  9. Indalex Ladder Platform PROPF Type (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Indalex Ladder Platform PROPF Type (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Material: Fiberglass Platform Ladder
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  10. VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp15.900

  11. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  12. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
Daftar Harga velg daytona Terbaru March 2026
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
HOKI Tape Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp7.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)Rp65.900
ATARI Titanic BasinRp269.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp249.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)