Beli vee block di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxford Precision Vee Blocksatribut:
- Material: Steel
- Grade: 2
- Type: Vee Blocks
- Insize Magnetic V Block (Blok Magnetik)Deskripsi:V-blocks are used in layout, positioning, and inspection applications to securely position cylindrical workpieces. Magnetic v-blocks have always-on or on/off magnets. Steel and cast iron v-blocks may include detachable clamps with threaded rods that can be tightened to cylindrical workpieces of different sizes. V-blocks may be sold individually, in matched pairs, or in sets.atribut:
- Grade: ASME 0
- Includes: Case
- Material: Steel
- Shape: V Block
- Ohnishi Measuring Tool Magnetic V BlockDeskripsi:- The V groove has a 90° finish, and it is used for simple inspection of cylinders, scribes of round bars and the like.- 2 pieces per set., an integral process. - For round bar, for scribing blocks.- Machine finishingatribut:
- Material: Cast Iron
- Uni Seiki Magnetic V BlockDeskripsi:- For precision scribing on round bar etc.- Polished Finishingatribut:
- V Groove (μm): 5
- Material: Special tool steel
- Vertex Vee BlocksDeskripsi:Material: high quality close-grained cast iron, stress-relieved.Accuracy: Machining to 0.05 mm / 100 mm.
- NABEYA V Block A Typeatribut:
- Heat treatment: Annealing
- Type: Machine finish
- KANETEC Magnetic V Block (Penahan Benda Kerja V Magnet)Deskripsi:- The handle can be both fixed and removed.- V groove mechanism that can hold both curved surface and flat surface.- Supports super grade precision finishing.- Drip-proof and oil resistant construction.- For holding tools for precision work such as measurement, drilling and scribing.atribut:
- Purpose of Use: For holding tools for precision work such as measurement, drilling and scribing.
- Ohnishi Measuring Tool BOX V-BlockDeskripsi:-The V groove has a 90degree finish, and it is suitable for simple inspection of cylinders.-V groove and metal fittings can be used to fix the target, various scribes such as right angle and parallel lines are possible. -Round bar scribing .-Machine finishingatribut:
- Material: Cast Iron
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- KENTA Vee BlocksDeskripsi:Matched and numbered pairs of closed grained iron castings accurately machined.Precision 90° vee blocks.Supplied as a pair.Accuracy: 0.03mm
- Insize Magnetic V-Block V Block Shape Steel (Blok Magnetik)atribut:
- Material: Steel
- Shape: V Block
- Grade: ASME 0
- Includes: Case
- Dasqua V-Block And ClampDeskripsi:DASQUA 90 Degree Angle Precision V-Block & Clamp Set Multi-Use Gauge Gage Machinist Tool With Wooden CaseMade of premium hardened steel, stress-relieved and precision ground in pairsFlatness and parallelism±0.01mmV-angle 90°clamping brackets can be used to check cylindrical precision machined partsContact faces are ground and lappedPackage Content1 x V-Block & Clamp Set1 x Wooden Caseatribut:
- Clamping range (mm): 6-30
- Height (mm): 36
- Width (mm): 40
- Length (mm): 45
- RS PRO Flange for Use with CylinderDeskripsi:RS PRO Flange MountingThe RS PRO rectangular flange mounting is an essential component designed for secure and efficient mounting of pneumatic cylinders and actuators. Engineered for precision and durability, this flange ensures a stable connection, enhancing the performance and reliability of your pneumatic systems. Made from high-quality materials, it offers excellent resistance to wear and mechanical stress, making it suitable for demanding industrial applications.atribut:
- For use with: Cylinder
- Manufacturer Series: AF
- To Fit Bore Size (mm): 32
- Oxford Precision Workshop Vee Blocks Complete with Clampsatribut:
- Material: Steel
- Type: Vee Blocks and Clamps
Daftar Harga vee block Terbaru October 2026
| APEX V Block & Clamp | Rp749.900 |
| Oxford Precision Vee Blocks | Rp1.299.900 |
| Insize Magnetic V Block (Blok Magnetik) | Rp3.199.900 |
| Ohnishi Measuring Tool Magnetic V Block | Rp1.599.900 |
| Uni Seiki Magnetic V Block | Rp4.199.900 |
| Vertex Vee Blocks | Rp879.900 |
| NABEYA V Block A Type | Rp2.299.900 |
| KANETEC Magnetic V Block (Penahan Benda Kerja V Magnet) | Rp8.099.900 |
| Ohnishi Measuring Tool BOX V-Block | Rp2.799.900 |
| APEX V Block Without Clamp | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2FTipe%20X/APEX%20V%20Block%20%26%20Clamp/13P106397039-1.jpg)
%2FTipe%20X/Oxford%20Precision%20Vee%20Blocks/maP102140802-5.jpg)
%2FTipe%20X/Insize%20Magnetic%20V%20Block%20(Blok%20Magnetik)/byP105918430-5.jpg)
%2FTipe%20X/Ohnishi%20Measuring%20Tool%20Magnetic%20V%20Block/P102644461-1.jpg)
%2FTipe%20X/Uni%20Seiki%20Magnetic%20V%20Block/P102963153-1.jpg)
%2FTipe%20X/Vertex%20Vee%20Blocks/diP106775486-2.jpg)
%2FTipe%20X/NABEYA%20V%20Block%20A%20Type/lrP105437783-1.jpg)
/msP102753820-3.jpg)
%2FTipe%20X/Ohnishi%20Measuring%20Tool%20BOX%20V-Block/c5P102603437-2.jpg)
%2FTipe%20X/APEX%20V%20Block%20Without%20Clamp/1lP106397057-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
%2FTipe%20X/KENTA%20Vee%20Blocks/o0P106029864-1.jpg)
%2FTipe%20X/Insize%20Magnetic%20V-Block%20V%20Block%20Shape%20Steel%20(Blok%20Magnetik)/hiP105916630-1.jpg)
%2FTipe%20X/Dasqua%20V-Block%20And%20Clamp/q3P109995939-1.jpg)

%2FTipe%20X/Oxford%20Precision%20Workshop%20Vee%20Blocks%20Complete%20with%20Clamps/mrP102140819-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)