Beli vans original di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAKKO Tire GaugeDeskripsi:-Suitable for measuring tire pressure.-A popular version of measurement type.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- Lenovo Wireless Headphone Bone Conduction Bluetooth EarphoneDeskripsi:Headphone Bluetooth WIreless X4 mentransmisikan suara ke pendengaran melalui konduksi tulang, bukan melalui transmisi suara agar tidak merusak gendang telinga. Teknologi PromiumPitch memungkinkan X4 memiliki bass tinggi yang tidak kalah dengan headphone tradisional, kualitas suara kuat, kualitas suara bagus tanpa menyakiti telinga.Secara efektif mengurangi kebocoran suara, menjaga privasi. Menggunakan teknologi koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 generasi ketiga, kekuatan sinyal sangat meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, menjadikan pengalaman tak terbatas.Kawat titanium menciptakan bodi yang seimbang, dengan desain on-ear yang ergonomis, sehingga Anda tidak perlu khawatir jatuh saat Anda bergerak. Bentuk bingkai paduan titanium memori dapat diputar secara sewenang-wenang sesuai dengan ukuran kepala yang berbedaTahan keringat, tahan hujan, dan tahan percikan air, nikmati olahraga di bawah perlindungan IP56X4 beratnya hanya 25g, jadi Anda tidak merasakan berat saat berolahragaatribut:
- Bluetooth Version: 5
- Input: Micro
- Battery Capacity(Ma): 150
- Charging Input(V)/(mA): 5/500
- Codec: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Frequency (Hz): 10 - 2000
- Impedance: Up to 32Ω
- Material: ABS
- Operatin Frequency Band(GHz): 2.402-2.480
- Power Maximum(mW): 400
- Resistance (ohm): 20
- Sensitivity (dB): 36
- Waterproof Grade: IPX56
- Wireless Range (m): 10
- Vanco Exhaust Fan Motor Gerigiatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)Deskripsi:-Tire pressure can be measured and decompressed.-The scale is large Φ80mm.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.-You can fine-tune (depressurizing) by the button on hand.
- TRUSCO Handle for OC Dollyatribut:
- AS ONE Part Number: 65-2064-16
- RGP Sign Dilarang MerokokDeskripsi:Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuatatribut:
- Sign Description: Dilarang Merokok
- monotaro Double Tire GaugeDeskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- WELLBEST Label 3A Typeatribut:
- Size (mm): 46x194
- monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type)Deskripsi:When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.atribut:
- Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
- Hose Length (mm): About 450
- Compatible: US valve (open valve is impossible)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
- Compatible Fluid: air
- Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
- Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
- Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
- Overall Length (mm): 280
- Type: Double tire support
- Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
- accuracy(%): +/- 20kPa
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- monotaro Air Chuck Gun Type Tire GaugeDeskripsi:Air pressure can be filled while checking air pressure with pressure gauge. Also easy to use lever type gun type so you can operate with the lever and button to fill as well as bleed. It is a clip-on type that can be fixed firmly to the valve. If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Pricision (kPa): ± 30
- Measuring Range (kPa): 0 to 1000
- Air Outlet: G (PM) 1/4 plug
- Type: Clip chuck
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Hose Length (mm): About 440
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Maximum Working Pressure (kPa): 1000
- HAKKO Fume ExtractionDeskripsi:
- Hikari Smoking and Non-Smoking Signatribut:
- Finishing Material: Polypropylene (PP)
- TORA Tire gauge 3 Function for Truckatribut:
- Size (inch): 1/4
- Temperature Range (°C): -20 to 80
- Hose Length (cm): 85
- Maximum Pressure (kgf/cm²): 14
Daftar Harga vans original Terbaru March 2026
| HAKKO Tire Gauge | Rp1.199.900 |
| GM No Smoking Safety Sign | Rp17.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| Lenovo Wireless Headphone Bone Conduction Bluetooth Earphone | Rp479.900 |
| Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi | Rp1.399.900 |
| HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression) | Rp3.799.900 |
| TRUSCO Handle for OC Dolly | Rp509.900 |
| RGP Sign Dilarang Merokok | Rp109.900 |
| monotaro Double Tire Gauge | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/GM%20No%20Smoking%20Safety%20Sign/P103077666-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)


/P102794580-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Custom%20Design/RGP%20Sign%20Dilarang%20Merokok/i9P111256657-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/MG%20Sign%203C/c4P103199436-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/MG%20Sign%203B/bvP103199427-1.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Nama%20Ruangan/WELLBEST%20Label%203A%20Type/1sP104043064-14.jpg)
/mzP103173827-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Hikari%20Smoking%20and%20Non-Smoking%20Sign/mwP105422824-1.jpg)