TORA Tire Pressure Gauge 3 Function (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Size (inch)1/4
Temperature Range (°C)-20 to 80
Hose Length (cm)85
Maximum Pressure (kgf/cm²)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan