Spesifikasi
| Bluetooth Version | 5 |
|---|---|
| Input | Micro |
| Battery Capacity(Ma) | 150 |
| Charging Input(V)/(mA) | 5/500 |
| Codec | A2DP/AVRCP/HSP/HFP |
| Frequency (Hz) | 10 - 2000 |
| Impedance | Up to 32Ω |
| Material | ABS |
| Operatin Frequency Band(GHz) | 2.402-2.480 |
| Power Maximum(mW) | 400 |
| Resistance (ohm) | 20 |
| Sensitivity (dB) | 36 |
| Waterproof Grade | IPX56 |
| Wireless Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Headphone Bluetooth WIreless X4 mentransmisikan suara ke pendengaran melalui konduksi tulang, bukan melalui transmisi suara agar tidak merusak gendang telinga. Teknologi PromiumPitch memungkinkan X4 memiliki bass tinggi yang tidak kalah dengan headphone tradisional, kualitas suara kuat, kualitas suara bagus tanpa menyakiti telinga.
Secara efektif mengurangi kebocoran suara, menjaga privasi. Menggunakan teknologi koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 generasi ketiga, kekuatan sinyal sangat meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, menjadikan pengalaman tak terbatas.
Kawat titanium menciptakan bodi yang seimbang, dengan desain on-ear yang ergonomis, sehingga Anda tidak perlu khawatir jatuh saat Anda bergerak. Bentuk bingkai paduan titanium memori dapat diputar secara sewenang-wenang sesuai dengan ukuran kepala yang berbeda
Tahan keringat, tahan hujan, dan tahan percikan air, nikmati olahraga di bawah perlindungan IP56
X4 beratnya hanya 25g, jadi Anda tidak merasakan berat saat berolahraga
Secara efektif mengurangi kebocoran suara, menjaga privasi. Menggunakan teknologi koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 generasi ketiga, kekuatan sinyal sangat meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, menjadikan pengalaman tak terbatas.
Kawat titanium menciptakan bodi yang seimbang, dengan desain on-ear yang ergonomis, sehingga Anda tidak perlu khawatir jatuh saat Anda bergerak. Bentuk bingkai paduan titanium memori dapat diputar secara sewenang-wenang sesuai dengan ukuran kepala yang berbeda
Tahan keringat, tahan hujan, dan tahan percikan air, nikmati olahraga di bawah perlindungan IP56
X4 beratnya hanya 25g, jadi Anda tidak merasakan berat saat berolahraga
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
