Beli vakum makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  2. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  3. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp25.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  4. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  5. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  6. POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp139.900

    POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
  7. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  8. Mesin HL Vacum Sealer
    Mulai

    Rp159.900

    Mesin HL Vacum Sealer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp389.900

    Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Praktis dan Serba Guna! Dengan 5-in-1 ini, kamu bisa vakum, dan segel makananmu dengan mudah. Tinggal masukkan makanan ke dalam Plastik Vacuum, pilih mode yang diinginkan, dan voila! Semuanya akan terkemas dengan sempurna. Pengaturan vakum juga bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Dengan desain segel yang lebih lebar dan lebih banyak, penyegel vakum ini memberikan solusi sempurna untuk menyimpan makananmu.NOTE:Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
    atribut:
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 14.2x3.3x2.0
    • Power Consumption (W): 125
    • Power Supply (V): AC 100 (50-60Hz)
    • Seal Width (cm): Up to 32
    • Seal Width (inch): Up to 12.6 (32 cm)
  10. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  11. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  12. KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    atribut:
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1/220/50/150
    • Sealing Length (mm): 40-280
    • Dimensions (mm): 350x140x70
    • Vacuum Pressure (MPa): 0.045
  13. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  14. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp6.199.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  15. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    32%
    Mulai

    Rp73.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga vakum makanan Terbaru October 2026
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)Rp25.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
POWERPACK House-hold Vacuum SealerRp139.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
Mesin HL Vacum SealerRp159.900
Daimaru Mesin Vacuum SealerRp389.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)