Beli vacuum sealer bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Pump efficiency: -80Kpa
- Vacuuming speed: 7L/min
- Vacuuming method: Nozzle
- Voltage: 100-240V 50/60 Hz
- Seal width: 5 mm/0.19 in
- Seal length: 300 mm/11.8 in
- Sealing time: 1-9 sec
- Vacuuming time: Max. 60 sec
- Power Consumption: 200W
- Dimensions: 394x266x175.3mm
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- GETRA Mesin Vacuum Sealeratribut:
- Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealeratribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Thickness (mm): 0.05
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- POWERPACK Semi Automatic Can Sealer MachineDeskripsi:Can Sealing Mesin Press Penyegel Tutup Kaleng POWERPACK CSN-M650 , agar minuman Lebih Aman dan Tidak Menyebabkan Kerusakan Produk Menjadi Remek atau Tumpah untuk Minuman. Tampilan Lebih Modern dan praktis.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 370
- Dimensions (mm): 485x295x705
- AS ONE Auto Sealeratribut:
- AS ONE Part Number: 6-9821-12
- Set Content: Heater wire, PTFE glass tape, sarcon sheet, silicone rubber
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- Mesin HL Vacum Sealeratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Height (mm): 85
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220/50-60
Daftar Harga vacuum sealer bandung Terbaru March 2026
| Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine) | Rp12.999.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| GETRA Mesin Vacuum Sealer | Rp10.999.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer | Rp47.900 |
| Kenmaster Mesin Press Plastik | Rp379.900 |
| POWERPACK Semi Automatic Can Sealer Machine | Rp7.499.900 |
| AS ONE Auto Sealer | Rp2.899.900 |
| WIRAPAX Continuous Sealer | Rp1.799.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102038499-1.jpg)


/dgP102854484-4.jpg)





/P101544342-1.jpg)

/itP103471677-1.jpg)
/P101540849-1.jpg)