Beli vacuum packaging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Untuk Pengemas Ikan / Kacang / Popcorn / Biji Kopi / Kacang / Buah DZ260-A3Vacuum Machine Otomatis DZ-260 A3 atau DZ 260 A3 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.FLAT MODEL ini lebih cocok untuk produk berupa sosis dan daging, dan lebih cepat dalam proses vacuum dikarenakan bentuk plate yang rata dan ruang yang lebih kecilCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
  2. HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Mulai

    Rp79.999.900

    HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ620-2SADZ 620 2SA atau DZ620 2SA Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystemMesin vakum DZ620-2SA menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.Kelebihan Mesin Vacuum Double ChamberSangat mudah dioperasikan.Chamber Sistem ganda.Semua logam konstruksi.Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.sistem pompa vakum ganda.penyegelan paralel bar konfigurasi.panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik SelectoAnalog Control Panel:Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.Darurat Tombol Berhenti pushMain on / off switch listrikCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  3. monotaro.id Plastic Vacuum Nylon Embossed (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro.id Plastic Vacuum Nylon Embossed (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Plastik vacuum embossed yang berbintik dan mempunyai banyak ukuranMempunyai material yang food gradeCocok untuk mesin vacuum tebal dan tidak mudah sobek Dapat membuat produk bisa tahan lama, tidak mudah busuk karena menjadi kedap udara
    atribut:
    • Thickness (micron): 85
  4. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  5. monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Nylon yang berkualitas tinggi.Tahan hingga suhu 90 derajat celcius & menambah umur expired makanan.Food Grade Material. Tersedia berbagai macam ukuran dan ketebalan.
  6. WHEELER-REX Electric-Operated Hydrostatic Test Pump
    Mulai

    Rp90.999.900

    WHEELER-REX Electric-Operated Hydrostatic Test Pump
    Deskripsi:
    Electric-operated hydrostatic test pumps are mounted to a frame with wheels, relocating the pump to wherever it's needed.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151533
    • Dimensions (LxWxH) (inch): 28x17x35
    • Discharge Connection Size (inch): 3/8
    • Discharge Connection Type: NPT
    • Discharge Hose Length (ft): 10
    • Discharge Hose Size (inch): 1/2
    • Discharge Hose Type: NPT
    • Discharge Port (inch): 3/8 NPT
    • Frequency (Hz): 60
    • Horsepower (Maximum) (HP): 1-1/2
    • Includes: Two Wheeled Cart with Pneumatic Tires
    • Intake Connection Size (inch): 3/8
    • Intake Connection Type: NPT
    • Intake Hose Length (ft): 10
    • Intake Hose Size (inch): 3/8
    • Intake Hose Type: NPT
    • Lubrication: Continuous Oil Bath
    • Manufacturer Part Number: 47100
    • Max. Discharge Pressure (psi): 1000
    • Max. Gauge Reading (psi): 2000
    • Maximum Flow Rate (GPM): 2.2
    • Maximum Motor Speed (rpm): 3450
    • Nameplate Voltage (V): 115/220 AC
    • Number of Pistons: 3
    • Overall Height (inch): 35
    • Overall Length (inch): 28
    • Overall Width (inch): 17
    • Phase: Single
    • Pump Design: Triplex Piston
    • Relief Valve Type: Adjustable Pressure
    • Shaft Outer Diameter (inch): 5/8
    • Sub Brand: Wheeler Rex
    • Suction Port (inch): 3/8 NPT
  7. Sojipack Vacuum Pack Machine
    Mulai

    Rp5.299.900

    Sojipack Vacuum Pack Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220 EU Plug
    • Strip Seal: 2
    • Strip Seal Length (cm): 40
  8. SP SCIENCEWARE Vacuum Chamber (Wadah Pengering Vakum)
    Mulai

    Rp5.699.900

  9. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp6.199.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  10. AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum)
    Mulai

    Rp12.999.900

    AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum)
    Deskripsi:
    An acrylic vacuum container with a detachable top plate.
    atribut:
    • Accessories: Vacuum valve: (Small) Outer diameter 8mm x 1, (Large) Outer diameter 14mm x 1, Vacuum gauge x 1
    • Allowable Vacuum (Pa): about 133
    • Material: Body / Bottom Plate / Top Plate / Transparent Reinforced PMMA (Acrylic Resin), Valve / Vacuum Gauge Mounting Part / PC (Polycarbonate)
  11. ORECK Vacuum Filters
    Mulai

    Rp149.900

    ORECK Vacuum Filters
    Deskripsi:
    Canister vacuum filters fit compatible canister vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121607
    • Filter Efficiency at 2 microns: 99%
    • Filter Material: Foam
    • Filter Pickup Type: Dry
    • Filter Reusability: Non-Reusable
    • Filtration Type: Standard
    • Fits Vacuum Brand: Hoover Commercial
    • Fits Vacuum Models: BB900
    • For Vacuum Type: Canister Vacuum
    • Height (inch): 3/4
    • Length (inch): 3
    • Width/Diameter (inch): 2 1/2
  12. HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging Machine
    Mulai

    Rp7.799.900

    HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging Machine
    atribut:
    • Sealing Power (W): 1400
    • Ultimate Vacuum Preasure: 1
    • Sealing Bars for Each Chamber: 2
    • Chamber Dimensions (mm): 880x755x170
    • Material: for Vacuum Chamber Stainless Steel 201
    • Sealing Length: 820
    • Sealing Width: 10
    • Vacuum Pump Rate: 100
    • Voltage (V/Hz): AC 220-50
  13. POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    BARU
    Mulai

    Rp31.999.900

    POWERPACK Double Chamber Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-600/2SBMesin Double Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
Daftar Harga vacuum packaging Terbaru October 2026
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging MachineRp16.999.900
HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging MachineRp4.899.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)Rp79.999.900
monotaro.id Plastic Vacuum Nylon Embossed (Plastik Vakum)Rp46.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum PackagerRp20.999.900
Mesin HL Plastik Vakum EmbosRp38.900
monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)Rp20.900
WHEELER-REX Electric-Operated Hydrostatic Test PumpRp90.999.900
Sojipack Vacuum Pack MachineRp5.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)