Beli vacuum machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Gas Noodle Cooker + Soup Tank
    Mulai

    Rp18.999.900

    GETRA Gas Noodle Cooker + Soup Tank
    Deskripsi:
    3 Tanks: 6 holes for noodle, 1 soup tank and 1 meat tank. 3 Drainage. 2 Water tab. 5 Burner. Low pressure gas.
    atribut:
    • Length (mm): 1300
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 1170
    • Volume (L): 31 (Noodle)
    • Power (BTU/Hour) (kW): 2.6+2.8+8
  2. WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Deskripsi:
    Single Chamber Vacuum Machine DZ 800 2L Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan . Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
    • Motor Power (W): 1800
    • Material of Vacuum Chamber: Stainless steel
    • No. of Seal Bar for Each Chamber: 2
    • Sealing Length (mm): 570
    • Ultimate Vacuum Pressure (kpa): 1.0
    • Vacuum Pump (m³/hour): 20x2
  3. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  4. GEA Stainless Steel Upright Freezer
    Mulai

    Rp21.999.900

    GEA Stainless Steel Upright Freezer
    Deskripsi:
    - CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removable drop-in refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removeble S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - GN size design (GN 2/1)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Refrigerant: R404a
    • Origin: China
  5. Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Mulai

    Rp549.900

    Taffware Vacuum Sealer Packing Machine
    Deskripsi:
    Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jual
    atribut:
    • Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
    • Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
    • Frequency (Hz): 50 - 60
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Power (W): 110
    • Material: Plastik
  6. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  7. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  8. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  9. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  10. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  11. HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Untuk Pengemas Ikan / Kacang / Popcorn / Biji Kopi / Kacang / Buah DZ260-A3Vacuum Machine Otomatis DZ-260 A3 atau DZ 260 A3 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.FLAT MODEL ini lebih cocok untuk produk berupa sosis dan daging, dan lebih cepat dalam proses vacuum dikarenakan bentuk plate yang rata dan ruang yang lebih kecilCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
  12. POWERPACK Table Vacuum Packager
    Mulai

    Rp5.599.900

    POWERPACK Table Vacuum Packager
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.399.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
Daftar Harga vacuum machine Terbaru April 2026
GETRA Gas Noodle Cooker + Soup TankRp18.999.900
WIRAPAX Single Chamber Vacuum MachineRp38.999.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp10.999.900
GEA Stainless Steel Upright FreezerRp21.999.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
Taffware Vacuum Sealer Packing MachineRp549.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
GETRA Gas Noodle CookerRp4.599.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)