Beli vacuum cleaner robot di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kurumi Robot Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp3.299.900

    Kurumi Robot Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Size (cm): 34x34x7.7
    • Anti-Collision Censor: Yes
    • Anti-Fall Censor: Yes
    • Autorecharge: Yes
    • Battery (mAh): Li-ion 2600
    • Charging Power: Adaptor and Charging Dock
    • Charging Time (minute): 240-360
    • Mopping: Yes (2in1 Electric Water Tank, Sweeping and Moping in one go)
    • Noise (dB): <62
    • Remote Control: Yes
    • Suction Power (Pa): 850-1400
    • Working Time (minute): 100-120
  2. EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp199.900

    EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    *Roda lebih besar dan awet*Daya sedot lebih kuat*Ada sensor anti jatuh & tabrak*Kapasitas baterai lebih besar*Ada +an Karet benturan di pinggiran mesinMembantu anda membersihkan rumah dengan kekuatan robot, membantu anda menjangkau area rumah tanpa membuat anda lelah, rumah bersih tanpa tenaga, di lengkapi dengan sensor gerak.Menyedot berbagai jenis kotoran seperti debu, bakteri atau kuman dan lainya buat pekerjaan anda lebih efisien
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x220x65
  3. xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.099.900

    xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    - 4000Pa kipas hisap yang kuat, Pembersihan efektif dalam sekali jalan4 tingkat hisap yang dapat disesuaikan untuk memudahkan pembersihan debu dan serpihan serta menghilangkan partikel debu kecil. Daya tahan baterai 110 menit dalam mode standar (vakum & pel) dengan kapasitas 2600mAh.- Pembersihan terencana, Memahami Kamu dan rumah kamuJalur pembersihan zigzag untuk proses pembersihan terukur dan peningkatan efisiensi pembersihan- Notifikasi suara memberi kamu informasi secara real timeFungsi notifikasi suara memungkinkan kamu melacak kemajuan pembersihan secara real time- Kontrol cerdas dan mudah digunakan melalui aplikasiSambungkan ke aplikasi Mi Home/Xiaomi Home untuk pengoperasian yang mudah saat kamu keluar dan untuk mengatur tugas pembersihan terjadwal.- Beradaptasi dengan lingkungan yang kompleksSensor bawaan memberikan fleksibilitas untuk menangani lingkungan rumah yang rumit dan memastikan pembersihan tanpa rasa khawatir.- Debit air terukur untuk mengepel terkontrolDilengkapi dengan tangki air pintar dengan 3 tingkat aliran air, unit ini dapat menyesuaikan debit air berdasarkan jenis lantai yang berbeda untuk melindungi lantai agar tidak terlalu basah.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 14.4
  4. Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp57.900

  5. Mamibot Vacuum Robot Cleaner
    Mulai

    Rp4.399.900

    Mamibot Vacuum Robot Cleaner
    Deskripsi:
    Mamibot EXVAC660 Robot Vacuum Cleaner merupakan alat penyedot debu lantai dengan tangki air. Dilengkapi dengan teknologi gyroscopes, sensor infrared, brushless motors, dll. Cocok digunakan untuk semua tipe lantai dan karpet.
    atribut:
    • Diameter of Main Body (cm): 33
    • Noise Level (dB): <55
    • Voltage (V): 14.8
    • Main Body Button Type: LED button
    • Charging Duration (minute): 180-240
    • Charging Type: manual/automatic
    • Dimensions Packaging (cm): 55x39x16
    • Dust Box Capacity (ml): 600
    • Water Tank Capacity (ml): 370
  6. BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp4.699.900

    BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Black & Decker Robotic Vacuum and Mop Cleaner 2in1 BRVA425B00 merupakan Penyedot debu robot yang dapat diisi sendiri, diaktifkan Alexa dan juga diaktifkan aplikasi; Memiliki waktu kerja 90 hingga 120 menit dan waktu pengisian daya sekitar 3,5 jam. Dilengkapi dengan kotak debu berkapasitas 500 ml dan kapasitas tangki air 300 ml; Memiliki daya hisap 2150 pa. Dapat digunakan pada berbagai jenis lantai, seperti karpet, lantai kayu, lantai marmer, lantai ubin, karpet shag, dan ubin keramik. Dapat digunakan untuk melakukan fungsi seperti menyedot debu, menyapu, menyapu hisap, hisap dan mengepel.Kelengkapan Aksesories : 1x Charging Dock, 1x Adaptor, 1x Brush, 1x 500ml Dustbin, 1x 300ml Water Tank, 1x filter, 4x Side Brush, 1x Beater Brush, 2x Mop Pad, 1x Flexible Boundary Strip, 1x Remote Control
    atribut:
    • Voltage (V): 14.4
    • Color: Black
    • Type: Robot Vacuum
    • Battery Capacity (AH): 2600
    • Dust Tank Capacity (ml): 500
    • Suction Power (Pa): 2150
    • Time of Use (minute): 120
  7. AVARO Robotic Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp4.299.900

    AVARO Robotic Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    AVARO X1 Robotic Vacuum CleanerSmart Robot Vacuum Cleaner Avaro X1 memberikan solusi otomatis untuk membersihkan area rumah. Dengan kecerdasannya, mampu membantu pembersihan rumah secara menyeluruh hingga ke area yang sulit dijangkau dan bisa dijadwalkan dengan mudah menggunakan aplikasi di smartphonemu.Kamu bisa bersantai dan rumah tetap bersih. Enjoy your life and let Avaro take the Cleaning.KelengkapanProduk :- Main Unit- Main Brush- Side Brush- DUSTBIN- Charging Station- Water TANK- HEPA FILTER- MOP- Cleaning Brush- Adapter
    atribut:
    • Filter: Hepa
  8. Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
  9. Makita Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp63.999.900

    Makita Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 500x500x204
    • Dust box capacity (L): 3
    • Maximum Mapping Area (m²): 10
    • Maximum Speed (m/s): 0.3
    • Noise Level (dB(A)): 62
    • Power (V): 18
  10. Kurumi Robot Vacuum Cleaner Laser AED (Robot Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Kurumi Robot Vacuum Cleaner Laser AED (Robot Penyedot Debu)
    atribut:
    • Size (cm): 34x34x9.5
    • Battery Capacity (mAh): 3200
    • Tank capacity (mL): 350 (Debu) + 300 (Air)
    • Noise (dB): <60
    • Charging Time (hour): 5
    • Dust Collecting Dock Power (W): 950
    • Dust Collecting Dock Size (cm): 22x18x38
    • Suction Power (Pa): Up to 2600
    • Working Time (minute): Up to 120
  11. UWANT Smart Robot Vacuum
    Mulai

    Rp12.999.900

    UWANT Smart Robot Vacuum
    Deskripsi:
    The UWANT U200 robot vacuum offers a range of features to make cleaning easier and more efficient. Its hot water cleaning and hot air drying function deeply cleans floors, while the self-cleaning mop with 60-degree hot water ensures hygienic use. The dual-brush system provides versatile cleaning options for all surfaces. The advanced self-emptying dustbin system and large-capacity water tanks let you focus on your daily activities. Customizable cleaning plans and voice control compatibility with Google Assistant and Alexa make it even easier to operate. With 28 high-performance sensors, the vacuum navigates through your home with ease. Overall, the UWANT U200 robot vacuum is a smart choice for busy households that value cleanliness and hygiene.
  12. Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp819.900

    Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
  13. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  15. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  16. Kurumi Cordless Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kurumi Cordless Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
    atribut:
    • Voltage (V): 22.2
    • Maximum Vacuum Pressure (kPa): 16-20
    • Dust Capacity (L): 0.5
  17. SKF Roller Bearing Units Metric (Laher Rol)
    Mulai

    Rp6.099.900

    SKF Roller Bearing Units Metric (Laher Rol)
    Deskripsi:
    Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.
    atribut:
    • Bearing Housing Seal Type: Radial lip seal
    • Bearing Insert: Spherical roller bearing
    • Bearing Material: Bearing steel
    • Bore Type: Cylindrical
    • Coating: Without
    • Grease Fitting: With
    • Housing Type: Pillow block
    • Lubricant: Grease
    • Material, Housing: Cast iron
    • Number of Bolt Holes for Fasteners: 2
    • Relubrication Hole: With
    • Retaining Feature, Inner Ring: SKF ConCentra
    • Sealing, Unit: Optional end cover
    • Set Screws: M6
    • Tightening Torque for Set Screws (N m): 8
Daftar Harga vacuum cleaner robot Terbaru October 2026
Kurumi Robot Vacuum CleanerRp3.299.900
EZREN Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)Rp199.900
xiaomi Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)Rp2.099.900
Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)Rp57.900
Oxone Professional Robot Vacuum Cleaner (Robot Penyedot Debu)Rp3.899.900
Mamibot Vacuum Robot CleanerRp4.399.900
BLACK+DECKER Robot Vacuum CleanerRp4.699.900
AVARO Robotic Vacuum CleanerRp4.299.900
Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.099.900
Makita Vacuum Cleaner Robot (Robot Penyedot Debu)Rp63.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait