BLACK+DECKER Robot Vacuum Cleaner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)14.4
ColorBlack
TypeRobot Vacuum
Battery Capacity (AH)2600
Dust Tank Capacity (ml)500
Suction Power (Pa)2150
Time of Use (minute)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black & Decker Robotic Vacuum and Mop Cleaner 2in1 BRVA425B00 merupakan Penyedot debu robot yang dapat diisi sendiri, diaktifkan Alexa dan juga diaktifkan aplikasi; Memiliki waktu kerja 90 hingga 120 menit dan waktu pengisian daya sekitar 3,5 jam. Dilengkapi dengan kotak debu berkapasitas 500 ml dan kapasitas tangki air 300 ml; Memiliki daya hisap 2150 pa. Dapat digunakan pada berbagai jenis lantai, seperti karpet, lantai kayu, lantai marmer, lantai ubin, karpet shag, dan ubin keramik. Dapat digunakan untuk melakukan fungsi seperti menyedot debu, menyapu, menyapu hisap, hisap dan mengepel.

Kelengkapan Aksesories : 1x Charging Dock, 1x Adaptor, 1x Brush, 1x 500ml Dustbin, 1x 300ml Water Tank, 1x filter, 4x Side Brush, 1x Beater Brush, 2x Mop Pad, 1x Flexible Boundary Strip, 1x Remote Control
Fitur
- Robot Vacuum dapat secara otomatis kembali ke charger dock saat baterai akan habis
- Dapat digunakan hingga 120 menit dalam keadaan baterai penuh
- Dilengkapi dengan 3 Anti-drop sensor yang mencegah robot vacuum terjatuh dan rusak
- Dilengkapi dengan kotak debu berkapasitas 500 ml dan kapasitas tangki air 300 ml untuk fitur pel
- Daya hisap kuat hingga 2.150 Pa, dapat membersihkan debu, kotoran, rambut/bulu hewan peliharaan dan partikular yang lebih besar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan