Beli vacuum cleaner maximus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maximus Wet & Dry Vacuum Cleaner with Bloweratribut:
- Power (W): 800
- Tank Capacity (L) : 10
- Maximus Wet & Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Power (W): 1000
- Suction Power (Kpa): 18
- Maximus Carpet ExtractorDeskripsi:Alat penghisap debu ini memiliki kemampuan untuk menghisap kotoran kering maupun basah dengan optimal. Memiliki kapasitas tangki besar hingga 20liter, cocok digunakan untuk mengeringkan permukaan yang basah dan menyedot debu kering di karpet, sofa, dan permukaan lainnya. Sistem pengoperasian yang mudah, daya hisap yang kuat, dan desain kompak membuatnya penghisap debu ini sangat mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.atribut:
- Dimensions (cm): 35x35x38
- Dirty Dust Tank Capacity (L): 20
- Clean Water Capacity (L): 5
- Power (W): 1200
- Cable Length (m): 4.5
- Suction Power (Kpa): >17
- Noise Level (dB): 76-78
- Packaging Dimensions (cm): 42.7x38.8x52
- Maximus Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Suction Power (Kpa): 18
- Noise Level (dBa): 80
- Power (W): 700
- Dust Tank Capacity (l): 3
- Cable Length (m): 4.5
- Air Flow Rate (L/s): 24
- Maximus Sikat Langit-LangitDeskripsi:Maximus menghadirkan sikat pembersih elektrik dengan desain cordless sehingga fleksibel menjangkau setiap area. Selain itu, sikat pembersih ini pun memiliki handle teleskopik yang panjangnya dapat diatur dengan mudah. Terdapat 3 jenis kepala sikat yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sikat ini efektif untuk membersihkan berbagai permukaan lantai, langit-langit, dan dinding. Memiliki jenis baterai Li-ion 2000mAh menjadikan sikat pembersih ini pun dapat digunakan hingga 50menit.Isi :1 pc sikat kuncup1 pc sikat kecil1 pc sikat besar1 pc sikat putar1 pc handle tambahan1 pc kabel pengisi daya USB Catribut:
- Color: Putih
- Tatay Keranjang LaundryDeskripsi:- Keranjang untuk baju kotor maupun bersih- Dilengkapi lubang sebagai ventilasi untuk mencegah bau- Dilengkapi tutup- Dilengkapi 2 handle yang ergonomis- Mudah dibersihkan- Desain minimalis- BPA free
- Maximus Vacuum Cleaner Hand Heldatribut:
- Suction Power (Pa): 4400
- Voltage (V): 12
- Cable Length (m): 3.4
- Simply Stainless Shelving 4 TiersDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- WD Flexible Wheelatribut:
- Grade & Hardness: Medium (60) & Soft J
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x3x16 (4in.x1/8in.x5/8in.)
- Maximum Speed (rpm): 13700
- FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Typeatribut:
- Shaft Hole Classification: Cylindrical hole type (with set screw)
- Material: High carbon chromium bearing steel
- Shape: Horizontal flange type
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- monotaro Hose Pipe Set for Vacuum CleanerDeskripsi:Monotaro brand exclusive parts
- Maximus Vacuum Cleaner with Bloweratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 400
- Noise Level (dBa): <80
- Tank capacity (mL): 330
- Maximus High Pressure Cleaneratribut:
- Power (W): 1100
- Flowrate (l/m): 4.3
- Maximum Pressure (bar): 80
- KRISBOW Vacuum Cleaner Handy NirkabelDeskripsi:CORDLESS VACUUM CLEANER HANDY 7.4 V- High efficiency cleaning.- Washable High-Efficiency Filter, suitable for office desk, keyboard. - Convenient for charging by USB cable and compact design for storage.- Small size for easy storage in beverage holder- 2 in 1 crevice nozzle and dusting brush- Easy bin emptying- Light Weight and versatile designatribut:
- Power (W): 60
- Power Suction (W): 6
- Vacuum Pressure (kPa): 4
- Voltage (V): 7.4 DC
- Type: CORDLESS VACUUM CLEANER
- M. A. FORD Carbide Burs Standard CutDeskripsi:M.A. Ford Rotary Burr SA-2M 41312520M Made in USA
- NILFISK Vacuum Wet and DryDeskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- Innotechs Polisher Machine Low SpeedDeskripsi:Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brushatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
Daftar Harga vacuum cleaner maximus Terbaru March 2026
| Maximus Wet & Dry Vacuum Cleaner with Blower | Rp1.399.900 |
| Maximus Wet & Dry Vacuum Cleaner | Rp1.999.900 |
| Maximus Carpet Extractor | Rp3.299.900 |
| Maximus Dry Vacuum Cleaner | Rp2.099.900 |
| Maximus Sikat Langit-Langit | Rp969.900 |
| Tatay Keranjang Laundry | Rp299.900 |
| Maximus Vacuum Cleaner Hand Held | Rp339.900 |
| Simply Stainless Shelving 4 Tiers | Rp5.499.900 |
| WD Flexible Wheel | Rp7.900 |
| FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)