Beli vacuum cleaner heavy duty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NILFISK Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp4.299.900

    NILFISK Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 5
  2. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
  3. KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  4. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  5. MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp549.900

  6. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  7. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp559.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter HUB 4 in 1 UGREEN USB A to 3 USB A 3.0 + RJ45 CM266/CM457/CM500
    atribut:
    • Compatibility: USB A Port, RJ45 Port, Full dan Half Duplex, Windows OS, MaC OS
    • Data Transfer Rate (Gbps): 5
    • Input: USB 3.0 A Male
    • Length Cable (cm): 20
    • Network Access (Mbps): 1000
    • Output 1: RJ45 Gigabit Ethernet Port
    • Output 2: USB 3.0 A x 3
    • What is in The Box: 1x Adapter Hub Ethernet 4 in 1 UGREEN Converter CM266
  8. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  9. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  10. NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
  11. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  12. NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.899.900

    NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk Neo is perfect for small places and confined spaces. In fact it is the perfect choice for your first home because it is a lightweight and small vacuum cleaner. The high manoeuvrability means that it practically follows you even into the most awkward and small of areas. This robust supercharged little vacuum cleaner comes with effective cleaning power delivering an impressive 750W motor power ensuring a high dust pick-up and a healthier cleaner home time after time.
  13. LAVOR Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp6.999.900

    LAVOR Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Equipped with: - 1 by pass high effciency motors. - Suction system with by-pass cooling. - Power tool socket (max. 2200W). - Automatic ON/OFF filter shaker. - Shock proof tank (PP). - Liquid float valve. - Dirty filter indicator. - Rotary switch. - M/E10 filter. - Microfber collector filter. - M/E10 suction filter with NANO TECH coating. - Extension steel pipe. - Multidiameter tool adapter. - Flex hose elastic fastening. - Accessories Ø35. Optional: - code. 5.212.0165 Microfber collector filter set (5pcs).
  14. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

Daftar Harga vacuum cleaner heavy duty Terbaru October 2026
NILFISK Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp4.299.900
LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line (Penyedot Debu)Rp4.199.900
NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)Rp8.899.900
KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)Rp3.099.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering (Penyedot Debu)Rp2.899.900
MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp549.900
DUPUY Antistatic Stainless Steel Dry Accessory Kit D50Rp14.999.900
RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp819.900
UGREEN USB HubRp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait