Goldiemax Industrial Vacuum Cleaner Dry

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Power (kW)2.2
Voltage (V)380 AC
Frequency (Hz)50
Current (A)10-5.6
Water Absorbtion Length (mm)490
Hose Length (m)5
Cable Length (m)8.0
Capacity (L)60
Dust Separation Material (m²)4660.0
Maximum Flow Rate (m³/n)318
Minimum Suction (inhg)7.6
Noise (dBA)69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan