Beli v belt bando a 54 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO V Belt A Type (Standard)
    53%
    Mulai

    Rp29.000

    BANDO V Belt A Type (Standard)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  2. monotaro V belt A type standard (Van Belt)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro V belt A type standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A type
    • Material: Rubber
    • Belt Height (mm): 8
    • Tensile Strength (kN): 4.4
    • Elongation(%): 3
    • Belt Top Width (mm): 12.5
  3. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  4. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  5. Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Tipe A
    Mulai

    Rp249.900

    Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Tipe A
    Deskripsi:
    e-POWER (E power) memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan bentuk takik. Oleh karena itu, pengurangan kekuatan karena bending tidak sebanyak ketika menggunakan V-belt biasa, ada efek hemat energi. Pengurangan kekuatan yang lebih sedikit. Pengurangan kekuatan bisa 6% lebih sedikit dibandingkan dengan V-belt biasa. Jika Anda khawatir dengan suara yang dihasilkan saat start atau berhenti yang tiba-tiba, disarankan untuk menggunakan tipe lapped notched. Bisa menggunakan pulley biasa.
  6. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)
    Mulai

    Rp53.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  7. BANDO Belt Red Seal M Type
    Mulai

    Rp14.900

    BANDO Belt Red Seal M Type
    Deskripsi:
    It is a V belt for high power transmission developed as a standard luxury item.The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.Adopted a powerful, low elongation polyester cord and synthetic rubber formulation. It is about 6% power up compared to the standard.Antistatic performance - Electrical resistance passed the US RMA standard (regulated 6 MΩ or less).Excellent physical performance - It is excellent in heat resistance, oil resistance, chemical resistance and flame retardancy due to special synthetic rubber formulation.
  8. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    73%
    Mulai

    Rp46.000

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  9. BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 13.5mm
    • Upper Belt Width: 22.2mm
    • Effective Pitch Lap Length: 75mm
    • Belt Type: C
    • Type: V belt
  10. Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 51-100inch
    Mulai

    Rp159.900

    Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 51-100inch
    atribut:
    • Belt Width (mm): 12.5
    • Belt Height (mm): 9
    • Angle (°): 40
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: A
    • Type: Red label
    • types: V Belt
  11. Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
Daftar Harga v belt bando a 54 Terbaru January 2026
BANDO V Belt A Type (Standard)Rp29.000
monotaro V belt A type standard (Van Belt)Rp16.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Rp33.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp24.900
Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Tipe ARp249.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)Rp53.900
BANDO Belt Red Seal M TypeRp14.900
BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Rp46.000
BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)Rp109.900
Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 51-100inchRp159.900

Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)