Beli usb 16 gb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lexar JumpDrive S80 USB 3.1
    Mulai

    Rp119.900

    Lexar JumpDrive S80 USB 3.1
    Deskripsi:
    Kinerja tinggi dan terjangkau menggunakan USB 3.1, memudahkan untuk menyimpan dan mentransfer foto, video, dan file favorit Anda dengan cepat dan mudah. Untuk menambah fleksibilitas, drive ini kompatibel dengan perangkat USB 2.0.
  2. KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Deskripsi:
    KIOXIA TransMemory U202 USB flash drives make it simple to store media with standard ease-to-use body. Everyday Use. TransMemory U202 USB flash drives' simple body mean that this storage goes wherever you go, everyday.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0 high-speed compatible
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 51.4x21.4x8.4
    • Power Supply: USB bus-power
  3. Sandisk Dual Drive OTG USB
    Mulai

    Rp199.900

    Sandisk Dual Drive OTG USB
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
    atribut:
    • Storage Capacity: 16 GB
    • Read Speed: up to 130 MB/s
    • Interface: USB 3.0/micro-USB
  4. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  5. Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Mulai

    Rp199.900

    Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Deskripsi:
    USB3.1/Type C Reversible Connector.
  6. V-Gen Flash Disk Avatar Series
    Mulai

    Rp119.900

    V-Gen Flash Disk Avatar Series
    atribut:
    • Dimensions (mm): 46x17x5
    • Voltage (V): 2.7-3.5
    • Data Transfer Rate (Mb/s): Read (±29), Write (±15)
  7. V-Gen Flash Disk Atom Series
    Mulai

    Rp83.900

    V-Gen Flash Disk Atom Series
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Dimensions (mm): 33x18x7
    • Voltage (V): 2.7-3.3
    • Data Transfer Rate (Mb/s): Read (±29), Write (±15)
  8. Futura Folding Chair FTR 405 Series Oscar Clio (Kursi Lipat)
    Mulai

    Rp659.900

    Futura Folding Chair FTR 405 Series Oscar Clio (Kursi Lipat)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat and Cover: Oscar Cilo
    • Frame: Oval Pipe
    • Diameter (mm): 22.2
    • Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
    • Finishing (micron): Chrome Plating 20
    • Back Rest: Foam 30
    • Cubication (m³): 0.33
    • Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
    • Seat (mm): Rebounded + Foam 55
  9. Lexar JumpDrive V40 USB 2.0 Flash Drive
    Mulai

    Rp91.900

    Lexar JumpDrive V40 USB 2.0 Flash Drive
    Deskripsi:
    Flash drive USB Lexar JumpDrive V40 menyediakan penyimpanan portabel yang andal, memungkinkan Anda mentransfer, menyimpan, dan berbagi file dengan mudah saat bepergian. Drive ini dirancang dengan lubang gantungan kunci yang nyaman, membuatnya mudah untuk ditambatkan ke gantungan kunci, dilampirkan ke ransel, atau kaitkan ke dompet atau tas kerja.Drive ini memiliki desain plug-and-play sederhana yang memungkinkan Anda menyimpan file dengan cepat dan mudah, sehingga ke mana pun Anda pergi, informasi Anda akan selalu ada bersama Anda.Kompatibel dengan sistem PC dan Mac, flash drive USB JumpDrive V40 memungkinkan Anda menyimpan sejumlah besar file foto, musik, dan video dengan cepat dan mudah.Semua produk Lexar menjalani pengujian ekstensif di Lexar Quality Labs, fasilitas dengan ribuan kamera dan perangkat digital berbeda untuk memastikan performa, kualitas, kompatibilitas, dan keandalan.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (inch): 0.8x2.15x0.37
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 20.04x54.7x9.6
    • Operating Temperature (°C): 0 to 60
    • Operating Temperature (°F): 32 to 140
    • Storage Temperature (°C): -10 to 70
    • Storage Temperature (°F): 14 to 158
    • System Supported: PC and Macc Systems
  10. Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Mulai

    Rp499.900

    Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Deskripsi:
    Access and move critical content fast to stay ahead of tight deadlines. Success means being able to perform at peak speed and efficiency wherever, whenever. All of this powerful performance is housed in a sleek metal design that is as stylish as it is durable.
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 1
    • Connector: USB-A
    • Compatibility: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 60.19x18.03x7.36
    • Sequential Read Performance (Mb/s): Up to 400
    • Sequential Write Performance (Mb/s): Up to 240
  11. Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Deskripsi:
    Designed for smartphones, tablets and computers that feature the new USB Type-C port, the SanDisk Ultra USB Type-C flash drive is easy to plug in because it's always right-side up.
  12. Robot Flashdisk
    Mulai

    Rp84.900

  13. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  14. Lexar JumpDrive D400 OTG USB 3.1 Type C
    Mulai

    Rp189.900

    Lexar JumpDrive D400 OTG USB 3.1 Type C
    atribut:
    • Type: Dual Drive Type C
Daftar Harga usb 16 gb Terbaru October 2026
Lexar JumpDrive S80 USB 3.1Rp119.900
KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0Rp109.900
Sandisk Dual Drive OTG USBRp199.900
Sandisk Ultra Flair USB 3.0Rp259.900
Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3Rp199.900
V-Gen Flash Disk Avatar SeriesRp119.900
V-Gen Flash Disk Atom SeriesRp83.900
Futura Folding Chair FTR 405 Series Oscar Clio (Kursi Lipat)Rp659.900
Lexar JumpDrive V40 USB 2.0 Flash DriveRp91.900
Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash DriveRp499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait