Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (inch) | 0.8x2.15x0.37 |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 20.04x54.7x9.6 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 60 |
| Operating Temperature (°F) | 32 to 140 |
| Storage Temperature (°C) | -10 to 70 |
| Storage Temperature (°F) | 14 to 158 |
| System Supported | PC and Macc Systems |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Flash drive USB Lexar JumpDrive V40 menyediakan penyimpanan portabel yang andal, memungkinkan Anda mentransfer, menyimpan, dan berbagi file dengan mudah saat bepergian. Drive ini dirancang dengan lubang gantungan kunci yang nyaman, membuatnya mudah untuk ditambatkan ke gantungan kunci, dilampirkan ke ransel, atau kaitkan ke dompet atau tas kerja.
Drive ini memiliki desain plug-and-play sederhana yang memungkinkan Anda menyimpan file dengan cepat dan mudah, sehingga ke mana pun Anda pergi, informasi Anda akan selalu ada bersama Anda.
Kompatibel dengan sistem PC dan Mac, flash drive USB JumpDrive V40 memungkinkan Anda menyimpan sejumlah besar file foto, musik, dan video dengan cepat dan mudah.
Semua produk Lexar menjalani pengujian ekstensif di Lexar Quality Labs, fasilitas dengan ribuan kamera dan perangkat digital berbeda untuk memastikan performa, kualitas, kompatibilitas, dan keandalan.
Drive ini memiliki desain plug-and-play sederhana yang memungkinkan Anda menyimpan file dengan cepat dan mudah, sehingga ke mana pun Anda pergi, informasi Anda akan selalu ada bersama Anda.
Kompatibel dengan sistem PC dan Mac, flash drive USB JumpDrive V40 memungkinkan Anda menyimpan sejumlah besar file foto, musik, dan video dengan cepat dan mudah.
Semua produk Lexar menjalani pengujian ekstensif di Lexar Quality Labs, fasilitas dengan ribuan kamera dan perangkat digital berbeda untuk memastikan performa, kualitas, kompatibilitas, dan keandalan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
