Beli urinal toto u57m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Flush Urinoiratribut:
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Meridian Urinoir Keramik (Ubin)atribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- KRISBOW Pengharum Urinoiratribut:
- Dimensions (cm): 17x17x5.7
- TOTO Partisi Urinoir dengan Sekrupatribut:
- Height (mm): 760
- Width (mm): 100
- Depth (mm): 350
- TOTO Wastafel GantungDeskripsi:Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
Daftar Harga urinal toto u57m Terbaru March 2026
| TOTO Urinoir Tipe Muslim | Rp1.999.900 |
| TOTO Flush Urinoir | Rp1.299.900 |
| TOTO Urinoir | Rp3.299.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| American Standard Urinal | Rp1.299.900 |
| Waterplus Urinal Protector | Rp87.900 |
| Meridian Urinoir Keramik (Ubin) | Rp899.900 |
| ScentPur Urinal Screen | Rp32.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| TOTO Sensor Urinoir Tersembunyi | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/hdP108404625-1.jpg)