Beli universal holder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tahanan Kopling UniversalDeskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutchatribut:
- Size: 5 mm & 9 mm
- Wipro Kunci Tahanan Kopling Gandaatribut:
- Color: Silver
- Dimensions (mm): 335x100x30
- KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)atribut:
- Color: Yellow
- Size (cc): 300
- Capacity (ml): 300
- Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
- Material: Metal
- TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Deskripsi:TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size: 25-60
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 98
- Dimension 3 (mm): 44
- Dimension 4 (mm): 135
- TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)Deskripsi:Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 20
- Dimension 3 (mm): 109
- Dimension 4 (mm): 167
- Dimension 5 (mm): 83
- Dimension 6 (mm): 35
- KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)atribut:
- Input Voltage (AC) (V): 220
- Input Power (W): 32
- Air Inlet Pressure (bar): 10-16
- Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
- Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
- Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- JTC Internal Bearing Remover Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Wipro Mini Clutch Spring CompressorDeskripsi:Alat untuk melepas atau menahan pegas kopling motor
- TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- TEKIRO Coupling Nut Wrench (Kunci Kopling)Deskripsi:TEKIRO KUNCI BLOK MESIN 39x41 / KUNCI BLOK / TOOLS / PERKAKASKunci blok mesin 39x41 merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci blok ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pda blok mesin.untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pada blok mesin yang memiliki momen pengencangan yang cukup besarMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 39x41
- Thickness (mm): 4
- Overall Length (mm): 270
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga universal holder Terbaru October 2026
| TEKIRO Tahanan Kopling Universal | Rp279.900 |
| MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch | Rp149.900 |
| Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda | Rp73.900 |
| KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas) | Rp60.900 |
| TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai) | Rp209.900 |
| TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling) | Rp439.900 |
| TEKIRO Tahanan Kopling | Rp569.900 |
| KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar) | Rp5.999.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6rP104576243-2.jpg)
/0kP101004020-2.jpg)
/P101004014-1.jpg)

/a8P104583368-2.jpg)
/b8P101000404-4.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
/P101000424-1.jpg)



/8fP101000303-13.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/0cP107621012-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
/b1P103683397-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)