TEKIRO Coupling Nut Wrench (Kunci Kopling)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Size (mm)39x41
Thickness (mm)4
Overall Length (mm)270
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO KUNCI BLOK MESIN 39x41 / KUNCI BLOK / TOOLS / PERKAKAS
Kunci blok mesin 39x41 merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci blok ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pda blok mesin.
untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pada blok mesin yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar
Material : Chrome Vanadium
Feature
Chrome vanadium plated finish
Corrosion resistance
Drop forged for extra strength

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan