Beli ukuran tekanan angin ban mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Kenmaster Alat Tambal BanDeskripsi:- Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
- monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban)Deskripsi:It is a short type that is convenient for connection, convenient for sockets, easy to use. Truck, passenger car, bike, bicycleatribut:
- Package Weight (g): 98
- Overall Length (mm): About 65
- Compatible: Dunlop valve / US valve
- Compatible Fluid: Air
- Material: Body: Brass / plug: Steel
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1-0.5
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
Daftar Harga ukuran tekanan angin ban mobil Terbaru April 2026
| TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) | Rp89.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp50.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Kenmaster Alat Tambal Ban | Rp20.900 |
| monotaro Screw-on Tire Chuck (Alat Pengisi Angin Ban) | Rp109.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series | Rp44.999.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lyP102267790-3.jpg)


/P101525136-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)

/P101560601-1.jpg)


%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)

/P103067553-1.jpg)

/P102540581-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)