Beli ukuran box panel listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  2. GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)
    Mulai

    Rp56.900

    GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Voltage: 170 - 240 V
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
  3. TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  5. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  6. Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panel
    Mulai

    Rp199.900

    Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panel
    atribut:
    • Connector Shape: Receptacle
    • Wire Connector Method: Soldering
    • Contact Shape: Female (socket)
    • Insulation Resistance (MΩ): 2000
  7. GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Mulai

    Rp56.900

    GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Voltage: 170 - 240 V
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
  8. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curve
    Mulai

    Rp1.399.900

    Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curve
    atribut:
    • Device Short Name: NG125L
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Product Name: Acti 9 NG125
    • Product or Component Type: Miniature Circuit-breaker
    • Range: Acti 9
    • Range of Product: NG125
  10. Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  11. Nanaboshi NJC Series Jis Standard Medium Size Metal Connector Receptacle With Panel
    Mulai

    Rp129.900

    Nanaboshi NJC Series Jis Standard Medium Size Metal Connector Receptacle With Panel
    Deskripsi:
    Usage:For signals, transmission and electronic equipment
    atribut:
    • Specification: True core (apparatus side)
    • Shape: True core
    • Standard: JIS C 5432 compatibility /compliance with the Electrical Appliance and Material Safety Laws
    • Rating: 5A 250V
    • Withstand Voltage: 1000V
    • Connector Shape: Receptacle
    • Material (Contact)/Processing: Copper alloy / silver plating
    • Material (Insulator): Synthetic resin
    • Compatible Cable Outside Diameter (phi mm): 10.0 - 12.5
    • Contact Resistance (miliΩ): 5 or less
    • Material (shell)/ Processing: Zinc alloy/satin chromium plating
    • Shell Size: 20
    • Wire Connector Method: Soldering
    • Contact Number: 10
    • Contact Shape: Male (pin)
    • Conductor Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000
    • Operating Temperature Range (°C): -25 - +85
  12. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
  13. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp999.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> Aluminium Body Frame
  14. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
Daftar Harga ukuran box panel listrik Terbaru October 2026
TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Rp659.900
GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)Rp56.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Rp27.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel MountedRp2.399.900
Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With PanelRp199.900
GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Rp56.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp34.900
Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C CurveRp1.399.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)