Beli u nuts di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Precision Fine U-Nut SS
    Mulai

    Rp97.900

    Fuji Precision Fine U-Nut SS
    Deskripsi:
    Saves labor by eliminating the need for key grooves on the shaft.
    atribut:
    • Screw pitch: 1.5
    • Type: Lock nut
    • Material (Friction Ring): SUS301
  2. KENCANA Bingkai Kanvas
    Mulai

    Rp129.900

    KENCANA Bingkai Kanvas
    Deskripsi:
    Bahan Kain Kanvas Berserat Agak Halus, Berwarna Putih Susu, Membuat Lukisan Anda Semakin Berkualitas.Bahan Kanvas Ini Bisa Digunakan Untuk- Cat Acrylic- Cat Minyak- Cat Air
  3. Fuji Precision Fine U-Nut SC
    Mulai

    Rp5.999.900

    Fuji Precision Fine U-Nut SC
    Deskripsi:
    Saves labor by eliminating the need for machining key grooves on the shaft.
    atribut:
    • Nominal of Screw: 130
    • Type: Lock Nut
    • Material (Friction Ring): SUS301
    • Thread Accuracy (JIS): JIS6H (2nd grade)
    • Outer Diameter d2 (Ømm): 165 (0 to -0.5)
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimensions d1 (mm): 149 phi (0 to -0.75)
    • Nut Material: S45C refining or equivalent
    • Shape: Circular
  4. monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    Mulai

    Rp84.900

    monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  5. TRUSCO Lac Brush
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TRUSCO Lac Brush
    atribut:
    • Overall Length (mm): 190
    • Trim Length (mm): 25
    • Material (Handle Part): Tree
    • Purpose of Use: For oil-based and varnish.
  6. Schneider Electric Power Supplies and Transformers
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Power Supplies and Transformers
    atribut:
    • Operating Position: Any position
    • Product or Component Type: Power supply
  7. TRG Kanvas Lukis 40x50cm
    Mulai

    Rp36.900

    TRG Kanvas Lukis 40x50cm
    atribut:
    • Size (cm): 40x50
    • Spanram (cm): 2x2
  8. Panduit Heat Shrinkable Tube with Adhesive Material Shrinkage Ratio 3: 1 Small Pack
    Mulai

    Rp239.900

    Panduit Heat Shrinkable Tube with Adhesive Material Shrinkage Ratio 3: 1 Small Pack
    atribut:
    • Operating Temperature Range: -55 to 110°C
    • Characteristics: Flexibility
    • Color: black
    • Length: 152mm
    • Shrinking Ratio: 33%
    • Shrinking Temperature Start: 121°C
    • Withstand Voltage: 600V
  9. TRG Easel Stand
    Mulai

    Rp10.900

    TRG Easel Stand
    atribut:
    • Material: Pine Wood
  10. TRG Kanvas Lukis 60x90cm
    Mulai

    Rp98.900

    TRG Kanvas Lukis 60x90cm
    atribut:
    • Size (cm): 60x90
    • Spanram (cm): 2x2
  11. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  12. TRG Kanvas Lukis 40x60cm
    Mulai

    Rp39.900

    TRG Kanvas Lukis 40x60cm
    atribut:
    • Size (cm): 40x60
    • Spanram (cm): 2x2
  13. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  15. BRADY Spill Containment Pallet
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BRADY Spill Containment Pallet
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  16. HSA Mild Steel Flange Nut/Mur Flange
    Mulai

    Rp70.900

    HSA Mild Steel Flange Nut/Mur Flange
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: YZP (Yellow Zinc Plated)
  17. monotaro Heat Shrinkable Tube (Color Combination Pack) (Selongsong Bakar)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro Heat Shrinkable Tube (Color Combination Pack) (Selongsong Bakar)
    Deskripsi:
    Protection of insulation device wiring, terminal processing, is ideal for identification.
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Operating Temperature Range (°C): 55-125
    • Length (m): 0.152
    • Contraction ratio: 0.0840277777777778
    • Shrinkage Temperature (°C): 70
Daftar Harga u nuts Terbaru March 2026
Fuji Precision Fine U-Nut SSRp97.900
monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur)Rp24.900
KENCANA Bingkai KanvasRp129.900
Fuji Precision Fine U-Nut SCRp5.999.900
monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)Rp84.900
TRUSCO Lac BrushRp58.900
Schneider Electric Power Supplies and TransformersRp459.900
TRG Kanvas Lukis 40x50cmRp36.900
Panduit Heat Shrinkable Tube with Adhesive Material Shrinkage Ratio 3: 1 Small PackRp239.900
TRG Easel StandRp10.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)