Fuji Precision Fine U-Nut SC

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Nominal of Screw130
TypeLock Nut
Material (Friction Ring)SUS301
Thread Accuracy (JIS)JIS6H (2nd grade)
Outer Diameter d2 (Ømm)165 (0 to -0.5)
Dimension B (mm)21
Dimensions d1 (mm)149 phi (0 to -0.75)
Nut MaterialS45C refining or equivalent
ShapeCircular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Saves labor by eliminating the need for machining key grooves on the shaft.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait