Osaka Spirit Hexagon Nut Grade1 (Iron/Unichrome) Packed

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)19
Nominal Dimensions of ScrewM24
Standard1 kind
Surface TreatmentUnichrome
Thickness (mm)19
Diameter15/16inch
SizeM24(15/16inch)
Finish MaterialIron/Unichrome
Threads3
Type Of ThreadNut
Width Across Flats B (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait