Beli u bolt stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessDeskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- Non Brand U Boltatribut:
- Size (inch): 1/2
- Compatible for: 5inch (125mm)
- Material: SS 304
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- THE Spring Washer SS304Deskripsi:Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- Material: SS 304
- Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)atribut:
- Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
- Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
- Thread Size d: M6
- Dimensions k (mm): 36
- Dimension B (mm): 25
- Thread Type: Metric coarse
- Dimension S (mm): 25
- Material: Iron
- Nominal Size: 10A(3/8)
- Screw Length (mm): 25
- Surface Treatment: Unichrome plating
- Threads (mm): 1
- Fort U-Bolt Clamp Cableatribut:
- Material: Copper & Brass
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- VR-SANITARY Bathtub Longatribut:
- Material: Acrylic
Daftar Harga u bolt stainless Terbaru April 2026
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless | Rp149.900 |
| Non Brand U Bolt | Rp149.900 |
| monotaro.id U Bolt + 2 mur | Rp26.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| GS ASTRA Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) | Rp819.900 |
| American Standard Drop in-Bathtub | Rp6.199.900 |
| American Standard Lavatory | Rp469.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| THE Spring Washer SS304 | Rp14.900 |
| Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome) | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/b6P106593402-1.jpg)




/mlP105844813-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)

/kaP102180730-2.jpg)
%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Kecil/edP105641517-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)

/qcP102293948-2.jpg)