Beli tyre changer krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220V
    atribut:
    • Nitrogen Tank Capacity (L): 50
    • Air Inlet Pressure (Bar) (Psi): 6-8 (85-115)
    • Compressor Recommended (HP): 2 (minimum)
    • Packaging Dimensions (LxWxH) (mm): 720x425x1120
    • Power Supply (W/V/Ph/HZ): 60/220/1/50
  2. KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp19.999.900

  3. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp25.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  4. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  6. TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp17.999.900

    TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk mengalirkan angin dari kompresor untuk di saring kemudian di ubah menjadi angin nitrogen.Equipment adopts high-octane BF-200# Carbon Molecular sieve and core acecorries are importedBy presetting pressure the equipment can vacumm, fill N2 and test pressure automaticallyPressure sensor of high precision made by US NovasensorJust One button can complete vacuum and nitrogen inflation
  7. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  8. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  9. Milton Tire Pressure Gauge Chucks (Pengukur Tekanan Ban)
    Mulai

    Rp319.900

  10. FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp30.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  11. BRIGHT Truck Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp119.999.900

    BRIGHT Truck Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Rim Diameter (inch): 14-26
    • Wheel Width (mm): 1000
    • Working Pressure (Bar): 130-150
    • Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
    • Voltage (V): 380
    • Dimensions (mm): 2100x1650x930
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
    • Net/Gross Weight (kg): 585/739
    • Noise Level (dB): <75
    • Phase: 3
  12. AKS Air Compressor Nitrogen Generator for Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AKS Air Compressor Nitrogen Generator for Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
    • Nitrogen Purity (%): 95 to 99
    • Air Inlet Pressure (bar): 9 to 10 (130 to 145Psi)
    • Air Compressor Required (kW): 5.5 to 7.5 (10Bar, 1 to 1.5m3/min)
    • Nitrogen Output Pressure (Bar): 1 to 6 (15 to 87PSi)
    • Output Capacity (L/minute): 50 to 70 (13.2 to 18.5 Gallon/min)
    • Hose (m): Automatic hose reel 9.5
  13. KTC Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp7.099.900

    KTC Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
  14. Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Wipro Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Air Supply (bar): 45148
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Noise Level (dBa): 70
    • Packing: Wood Case
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
Daftar Harga tyre changer krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Pengisi Nitrogen 220VRp14.999.900
KRISBOW Tire Changer Machine (Mesin Pengganti Ban)Rp19.999.900
BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp25.999.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp399.900
TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp22.999.900
TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp17.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp15.999.900
Milton Tire Pressure Gauge Chucks (Pengukur Tekanan Ban)Rp319.900
FLY-SPEED Air Compressor Nitrogen Generator (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp15.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)