AKS Air Compressor Nitrogen Generator for Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V/Hz)220/50-60
Nitrogen Purity (%)95 to 99
Air Inlet Pressure (bar)9 to 10 (130 to 145Psi)
Air Compressor Required (kW)5.5 to 7.5 (10Bar, 1 to 1.5m3/min)
Nitrogen Output Pressure (Bar)1 to 6 (15 to 87PSi)
Output Capacity (L/minute)50 to 70 (13.2 to 18.5 Gallon/min)
Hose (m)Automatic hose reel 9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan