Beli tutup galon isi ulang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WELLBEST Tutup Anti TumpahDeskripsi:Tutup air galon anti tumpahberguna untuk menutup galon
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- WGS Kawat Duri GalvanisDeskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.Bahan Aktif : Biodegradable Surfactants, EmollientDepkes RI PKD 20206800974atribut:
- Packaging: Bottle Pump
- Volume (ml): 410
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Head Diameter (mm): 57
- Head Length (mm): 96
- Total Length (mm): 330
- Handle Material: Oak
- Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
- Size (lbs): 1
- Non Brand Kawat Duri BiasaDeskripsi:Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.atribut:
- Thickness (mm): 2.108
- Coating: Galvanish Light
- Hi-Cook Water PumpDeskripsi:Hi-Cook Pompa Galon WP-M1 berbahan plastik food grade, terdapat pengunci galon sehingga tidak lepas saat digunakan. Aksesories dapat dilepas memudahkan untuk dibersihkan. Menuang air lebih mudah dan cepat dengan cara di pompa mengunakan Hi-Cook Pompa Galon WP-M1.
- PROPAN Cat BesiDeskripsi:PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
- CIG Safety/Protection Glasses Javelin (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Crystalline Air Mineral Galonatribut:
- Packaging: PET
- Size (ml): 6000
- Variant: Mineral Water
Daftar Harga tutup galon isi ulang Terbaru March 2026
| Kenmaster Tutup Galon | Rp6.900 |
| WELLBEST Tutup Anti Tumpah | Rp8.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Eco dengan Tutup Kuning (Trash Bin) | Rp529.900 |
| Tramontina Pisau Daging Profesional | Rp129.900 |
| Le Minerale Air Mineral Galon | Rp23.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm | Rp11.900 |
| Max Creamer Krimer Nabati | Rp33.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| WGS Kawat Duri Galvanis | Rp179.900 |
| Yuri Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/h3P103950615-8.jpg)






/fzP101546575-3.jpg)

/P102033135-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Javelin%20(Kacamata%20Safety)/3gP102086124-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)