Beli tutup botol plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Tutup Botol Sirup dengan Seal DalamDeskripsi:Tutup Botol Marjan, Tutup Botol Sudah Satu Set Dengan Seal Dalam.atribut:
- Cap Diameter (mm): 29.9
- Seal Diameter (mm): 18.8
- FOMAC Counter Top Sushi ShowcaseDeskripsi:COUNTER TOP SUSHI SHOWCASE CTS-CSS103L solusi terdepan untuk memamerkan keindahan dan kelezatan sushi tanpa kompromi. Dengan penyusunan yang rapi dan presisi artistik, setiap potong sushi dipajang dengan indah, menciptakan tatanan visual yang menarik dan keteraturan yang tak terbantahkan. Pengatur suhu terbaik yang terintegrasi secara canggih menjaga kesegaran sushi, sehingga pelanggan dapat menikmati setiap gigitan dengan kenikmatan yang luar biasa.Keunggulan CTS-CSS103L tidak hanya terletak pada presentasi visual yang memukau, tetapi juga pada aspek kebersihan yang sangat diutamakan. Desain showcase yang mudah dibersihkan dan material berkualitas tinggi memastikan kebersihan tanpa cela. Dengan teknologi ini, showcase ini bebas dari bakteri dan kotoran yang tidak diinginkan, memberikan jaminan keamanan bagi produk sushi.Cocok untuk berbagai jenis bisnis kuliner, baik restoran maupun kafe, Showcase Sushi Terbaik tidak hanya menjadi penarik utama pelanggan tetapi juga meningkatkan reputasi kuliner. Dengan keindahan visual yang tak tertandingi dan kelembutan sushi yang terjamin, showcase ini tidak hanya menjadi perangkat penunjang bisnis, tetapi juga elemen kunci untuk menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelangganatribut:
- Power (W): 180
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Temperature (°C): 0-12
- Refrigerant: R290
- Milwaukee Instrument Digital Chlorine TesterDeskripsi:The Milwaukee MW10 Free Chlorine Photometer lets you go digital with your testing. No more hit and miss testing with strips. Great for agriculture, aquariums, aquaculture & coral, labs, water treatment, classroom and more. This meter is also ideal for educators that want their students to learn the basics of water quality analysis to apply in the real world.Simply add the reagent and get a digital reading accurate to ±0.03 ppm within minutes.atribut:
- Resolution (ppm): 0.01
- Battery Type (V): 1x1.5 AAA
- Meter Dimensions (mm): 81.30x61x38.1
- Light Source: Light Emitting Diode @525 nm
- Accuracy (ppm/%): '±0.03/±3 Of Reading at 25°C
- Auto-shut Off Time (minute): After 2 Of Non-Use
- Environment Temperature (°C): 0-50 Max RH 95% Non-Condensing
- Light Detector: Silicon Photocell
- Method: Adaptation Of USEPA Method 330.5 - The Reaction Between Free Chlorine And The DPD Reagent Causes A Pink Tint In The Sample.
- Packaged Dimensions (mm): 115x115x84
- Typical EMC Dev (ppm): ±0.01
- Non Brand Tutup Aluminium Botol KacaDeskripsi:Stok Tutup Alumunium Neck 31 mm, Tutup Botol Sudah Dilengkapi Busa Penahan Bocor.atribut:
- Size (mm): 28
- Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik FliptopDeskripsi:Tutup Plastik Botol Kecap Fliptop.
- Non Brand Tutup Botol Sirup tanpa Seal DalamDeskripsi:Tutup Botol Marjanatribut:
- Cap Diameter (mm): 29.9
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-1Batribut:
- Hardness: HV 720 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Non Brand Tutup Botol Kale / Botol Kopiatribut:
- Diameter (cm): 3.8
- Non Brand Tutup Botol KecapDeskripsi:Tutup Botol Diameter 2.8 cmCrown Cap / Kempyeng / Krop / Kerop / Crown Cork Untuk Tutup Botol Kecap / Tutup Botol Bir / Tutup Botol Logam / SengSeal Peatribut:
- Size (mm): 28
- GEA Sushi Showcaseatribut:
- Refrigerant: R134a
- Non Brand Tutup Stick Botol VialDeskripsi:Tutup Botol Stick Plastik Untuk Botol Kaca Vial Atau Penisilin Ukuran 3 ml, Botol Tester Sampel Parfume.
- Daytona Breeder Rubber Cap Redatribut:
- Color: Red
- Inner Diameter: 5φ mm
- Non Brand Tutup Dalam Botol Kaca dan PlastikDeskripsi:Tutup Dalam Pop Up Botol GPU / Botol Minyak Angin.
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-2Aatribut:
- Hardness: HV 720 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Milwaukee Instrument Powder ReagentsDeskripsi:The Total Chlorine reagent powder kit includes high-quality reagents that are ready-to-use with the MW11 Total Chlorine meter. The reagents use the DPD Method with a reaction between chlorine and reagent causing a pink tint in the sample. Simply add the reagent to the sample, wait for the reaction to take place and the photometer determines the concentration based on the color. The reagents are designed for use with samples that have an expected maxium range of 0.00 to 5.00 ppm (mg/L) total chlorine.atribut:
- Label Types: Warning Product
- Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)atribut:
- Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
- Dimension: φ23xφ20x15.8mm
- Materials (cap): PP
- Mizuho Chemical Dropper Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (ml): 250
- Gradation Interval (ml): 25
- Outside Diameter (mm): 64
- Height (mm): 157
- Inside diameter of nozzle tip: 2mm
- Dwyer Digital ManometerDeskripsi:These 2-in-1 portable, handheld digital manometers and airflow meters perform static and differential pressure measurements as well as airflow and air velocity measurements and calculations. Kits include a carrying case, pitot tube, static pressure tips, fittings, and tubing.atribut:
- UNSPSC: 41103311
- Application: Air; Compatible Gases
- Batteries Included: Yes
- Batteries Required: Yes
- Battery Type (V): 9
- Brand: DWYER
- For use with: Air; Compatible Gases
- Housing Material: Aluminium
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Minimum Operating Temperature (°F): 0
- NIST Traceable Certificate: No
- Number of Pressures Measured: Dual; Single
- AS ONE Tutup JerigenDeskripsi:Specification : with an inner sheet
Daftar Harga tutup botol plastik Terbaru January 2026
| Non Brand Tutup Botol Sirup dengan Seal Dalam | Rp21.900 |
| FOMAC Counter Top Sushi Showcase | Rp7.299.900 |
| Milwaukee Instrument Digital Chlorine Tester | Rp8.099.900 |
| Non Brand Tutup Aluminium Botol Kaca | Rp9.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik Fliptop | Rp9.900 |
| Non Brand Tutup Botol Sirup tanpa Seal Dalam | Rp25.900 |
| Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-1B | Rp70.000 |
| Non Brand Tutup Botol Kale / Botol Kopi | Rp1.199.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kecap | Rp3.900 |
| GEA Sushi Showcase | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-1B/gcP101502588-3.jpg)






%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_1%20Series/P101000020-10.jpg)
%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-2A/P101502595-2.jpg)

/P102259032-1.jpg)