Beli turbo mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sonax Pelindung Cat Mobil TurboDeskripsi:Sonax Turbo Paint Protection. Perawatan terhadap cat yang cepat dan sangat mudah penggunaannya. Menghasilkan kilau sinar yang lebih berkilau dan warna asli lebih terlihat cerah dari sebelumnya. Ideal untuk perawatan mobil setiap saat, memperpanjang masa pakai polymer ataupun coating.atribut:
- Size (ml): 500.0
- MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor Multigrade D-TurboDeskripsi:Keunggulan : - Oil mesin standar yang dirancang untuk mesin SUV, mobil penumpang, van, dan truk yang membutuhkan SAE 10W-30, dan cocok untuk mesin common rail (CRDi). - Cocok juga digunakan untuk mesin bensin Standar/Approval - API Service CH-4/SLatribut:
- SAE: 10W-30
- Sharp AC Split Turbo Cool SeriesDeskripsi:R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.atribut:
- Product Series: Turbo Cool Series
- Color: White
- Jetstream: No
- Coanda: No
- Turbo Cooling: Yes
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
- Capacity (PK): 2.5
- Cool (kW): 7.33
- Cooling Capacity (BTU): 25000
- Coverage Floor Area (m²): 31-50
- Gas Side (inch): 5/8
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- Refrigerant Volume: R32
- Remote Control: Yes
- Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
- QMAX IVS-TurboDeskripsi:-Memiliki kualitas gabungan LV, GT3 & Direct Charger, menstabilkan tegangan dan memadatkan arus listrik, tipe TURBO mampu memasok arus yang lebih sempurna-Dilengkapi dengan pemutus arus 4 level untuk melindungi perangkat audio Anda pada short circuit-Menggunakan Double Insulation Jacket Nylon Oxygen Free Copper Cable dengan terminal lapis emas 24K-Menambah Horse Power dan Torque pada kendaraan dari RPM rendah ke tinggi-Kinerja Qmax IVS Turbo-Kasta tertinggi dari koleksi QMAX IVS – TURBO ini merupakan gabungan dari tipe LV, GT3 & Direct Charger. Sangat dianjurkan untuk kompetisi audio mobil sebagai special purpose part. Tipe Turbo adalah pilihan produk terbaik bagi penggemar audio mobil selain dilengkapi dengan pemutus arus 4 level dan tingkat menstabilkan arus input dan output paling sempurna
- Shell Turbo A227Deskripsi:Shell Turbo CC 46Premium Quality Industrial Gas, Steam & Combined Cycle Turbine OilsShell Turbo Oils CC have been developed to meet the severe demands imposed by modern, heavy duty turbine applications, exceeding OEM specifications for both gas and steam turbines. A patented, metal free additive technology, ensures that these products offers substantially improved performance over conventional turbine oils. Th unique combination of excellent oxidation and thermal stability, coupled with the resistance to formation of deposits and varnish, sludge control and surface properties make Shell Turbo Oils CC an excellent choice lubricant for emerging combined cycle turbine technology, as well as existing gas and steam turbine plants.Main ApplicationsPower generation combined cycle turbines. Industrial steam turbines.Industrial gas turbines.Specifications, Approvals & Recommendations- Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05- Alstom HTGD 90-117- General Electric GEK 28143A, GEK 32568f, GEK 46506E, GEK 101941A and GEK 107395a- Siemens-Westinghouse 21 T0591 & 55125Z3- Siemens/ Mannesmann Demag 800 037 98 TD 32 / TD 46- Solar ES 9-224W Class II- DIN 51515 Part 1 L-TD & Part 2 L-TG- ISO 8068 L-TGB & L-TGSB- GEC Alstom NBA P50001A- ASTM D 4304-06a Type I, II & III- Skoda : Technical Properties Tp 0010P/ 97 use in steam turbines.For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website.Health, Safety & Environment- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.atribut:
- Size (L): 209.0
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- Mobil Industrial Turbine PremiumDeskripsi:Pelumas Mobil DTE Oil Named Series adalah pelumas sirkulasi kinerja premium yang dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk rangkaian turbin uap dan air dan sistem lain yang memerlukan masa pakai pelumas yang lama. Pelumas Mobil DTE Oil Named Series diformulasikan dari bahan dasar halus dan sistem aditif yang memberikan stabilitas kimia dan termal yang sangat tinggi, pemisahan air yang cepat dan menyeluruh, dan ketahanan yang tinggi terhadap emulsifikasi. Produk ini memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi, termasuk ketahanan terhadap air asin, dan sifat anti-aus yang baik. Produk ini memiliki indeks viskositas yang tinggi, yang memastikan variasi ketebalan pelapisan minimal dengan kerugian suhu dan daya minimal selama periode pemanasan. Kelas ini memiliki sifat pelepasan udara yang sangat baik yang memungkinkan udara yang masuk dipisahkan, sehingga menghindari kavitasi pompa dan operasi yang tidak mulus.Mobil DTE Oil Named adalah pelumas pilihan banyak pengguna karena memiliki reputasi pemakaian yang lama, perlindungan yang sangat baik bagi peralatan, dan keserbagunaannya dalam beragam aplikasi industri. Pelumas DTE Oil Named digunakan secara luas pada turbin uap dan turbin tenaga air dengan pengaturan pelumasan ring, percik, dan rendam, serta segala jenis metode sirkulasi berkelanjutan yang melibatkan pompa, katup, dan peralatan tambahan. Rangkaian produk ini direkomendasikan untuk pemakaian berkelanjutan pada pelumasan bantalan polos dan gulir, serta roda gigi poros paralel. Produk ini juga dapat digunakan pada aplikasi kompresor udara rotari dan kompresor gas bolak-balik serta pompa vakum. Reputasinya didasarkan pada penggunaan yang berhasil dan kepuasan pengguna selama puluhan tahun.
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Mobil Industrial Hydraulic StandarDeskripsi:Nuto H Series adalah oli hidraulis anti-aus kualitas prima untuk aplikasi layanan industri dan layanan bergerak yang bekerja pada kondisi operasi sedang dan mensyaratkan pelumas anti-aus.Ketahanan oksidasi dan stabilitas kimia yang efektif mendukung daya tahan oli yang baik dalam aplikasi sedang hingga berat.
- Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara)atribut:
- Coverage (m³): 3.6
- Ion Shower Indicator: High Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
- Humidify: No
- Water Tank: No
- HEPA: No
- Deodorizing: No
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 74x162
- Filter Life: 19.000 hours
- Shell Oli Transmisi Mobil Spirax S2 G 90Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- JTC VW, Audi Special Wrench (V6,TDI,Turbo)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 12mm 12P
- Square Drive (mm): 9.5
- Valvoline Diesel Engine OilsDeskripsi:Oli engine Valvoline All Fleet Premium dirancang untuk memberikan kinerja pelumas canggih di engine diesel modern rendah emisi, termasuk yang dengan EGR, beroperasi di bawah berbagai kondisi layanan. Teknologi produk canggih menawarkan umur panjang dan kemampuan pengeringan yang lebih lama. Formulasi seimbang membantu memaksimalkan daya tahan engine. Valvoline All Fleet Premium direkomendasikan untuk digunakan di semua mesin diesel tugas berat transportasi jalan Komersial, peralatan off-road di Pertambangan dan Konstruksi, Mesin Diesel Laut Berkecepatan Tinggi, Traktor Pertanian, Mesin Pertanian Lainnya, Mesin Pertanian Lainnya dan dalam Generator Set. Valvoline All Fleet Premium memberikan kinerja yang terbukti dan perlindungan superior di semua mesin diesel tugas berat yang memenuhi Euro V atau persyaratan emisi sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan Particulate Filter (DPF). AS seperti Cummins, Caterpillar. Detroit, Mack, Eropa - Volvo, Daimler, MAN, MTU dan Jepang - Hino, Fuso, Isuzu, Komatsu, Hitachi, Kobelco dll.
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- Castrol Diesel Engine OilsDeskripsi:Castrol Agri Trans Plus 10W-30 is a multipurpose, wet brake transmission fluid for use in hydraulics, transmissions and PTO's. It is a SAE 10W-30 viscosity fluid formulated using high quality mineral base oils and additives, including advanced friction modifiers to ensure smooth clutch engagement. Castrol Agri Trans Plus 10W-30 has been formulated to give outstanding gear wear protection and bearing durability as well as good performance in wet brake systems.
Daftar Harga turbo mobil Terbaru March 2026
| Sonax Pelindung Cat Mobil Turbo | Rp179.900 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor Multigrade D-Turbo | Rp189.900 |
| Mobil Industrial Hydraulic Premium | Rp62.900 |
| Sharp AC Split Turbo Cool Series | Rp10.999.900 |
| QMAX IVS-Turbo | Rp6.099.900 |
| Shell Turbo A227 | Rp9.999.900 |
| DNY Lampu Bemper/Fog | Rp62.900 |
| Mobil Engine Oil Diesel Delvac 1 Ultimate Synthetic (Oli Mesin Diesel) | Rp299.900 |
| Mobil Industrial Turbine Premium | Rp1.999.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Hydraulic%20Premium/i5P105709653-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Turbo%20A227/09P103832009-1.jpg)

/epP105709529-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Turbine%20Premium/inP105709671-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Hydraulic%20Standar/ieP105709662-1.jpg)
/1iP104730054-1.jpg)

/P102212479-1.jpg)
/P101541396-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Valvoline%20Diesel%20Engine%20Oils/pzP104628935-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Diesel%20Engine%20Oils/pqP104628926-1.jpg)