Beli tsurumi pump distributor jakarta di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High HeadDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Caliber (mm): 40
- Discharge Rate (L/minute): 50
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resinatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
- Discharge Rate (L/minute): 80
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabelatribut:
- Caliber (mm): 50
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 6
- Discharge Rate (L/minute): 120
- Output (kW): 0.48
- Power (V): Single Phase 100
- Total Head (m): 8
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)atribut:
- Phase: 3
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 10
- Capacity (m³/minute): 0.45
- Continuous Running Water Level (inch): 5.5
- Dimension D (inch): 9.25
- Dimension D (mm): 221
- Dimension H (inch): 23.19
- Dimension H (mm): 519
- Discharge Size (inch): 2
- Maximum Capacity (GPM): 111
- Maximum Head (ft): 66
- Motor Output (HP): 2.7
- Motor Output (kW): 2
- Rotation Speed (rpm): 3410
- Total Head (m): 20
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- TSURUMI PUMP Portable Residue Dewatering Pumpatribut:
- Phase: Single
- Total Head (m): 12
- Motor Output (kW): 0.4
- Starting Method: Capacitor Run
- Capacity (m³/minute): 0.13
- Discharge Bore (mm): 50
- Solids Passage (mm): 3
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)atribut:
- Phase: Three
- Starting Method: D.O.L
- Solids Passage (mm): 8.50
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PNIatribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Discharge Bore (mm): 50
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Phase: Single
- Discharge Bore: 15.25mm
- Starting Method: Capacitor Run
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)atribut:
- Motor Output (kW): 0.15
- Type Of Impeller: Vortex
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Capacity (L/minute): 0.75
- Dimension D (mm): 250
- Dimension H (mm): 47
- Dimensions h (mm): 475
- Discharge Bore (mm): 100
- Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
- Maximum Head (m): 3
- Motor Output (kW): 0.40
- Phase: Three
- Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
- Starting Method: D.O.L
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PLSatribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Dimension D (mm): 50
- Discharge Bore (mm): 50
- Phase: Single
- Starting Method: Capacitor Run
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedungatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga tsurumi pump distributor jakarta Terbaru January 2026
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin | Rp8.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin High Head | Rp9.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin | Rp9.299.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.199.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi) | Rp19.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel | Rp8.599.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis | Rp4.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup) | Rp27.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM | Rp4.299.900 |
| TSURUMI PUMP Portable Residue Dewatering Pump | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 09/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101502953-1.jpg)


/q3P101502939-2.jpg)


/P101502960-1.jpg)

/P101503042-1.jpg)
/P101503028-1.jpg)
/P101503035-1.jpg)


/5aP105222190-1.jpg)
/4sP105222172-1.jpg)