Beli trusco baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread)Deskripsi:It is suitable for work that needs to submerge the head.atribut:
- Body Material: Iron (SWCH)
- Compatible Driver: (+)No.3
- Cross Hole Number: 3
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions dk (mm): 12
- Dimensions k (mm): 3.40
- JIS Standard: JIS B 1111. Standard product
- Screw Diameter d: M6
- Screw Pitch p (mm): 1
- Strength: 4.8
- Surface Processing: Uni-Chrome
- Weight (g): 361.80
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)atribut:
- Material: Brass
Daftar Harga trusco baut Terbaru March 2026
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Alba File Manual 4 (Lemari Arsip) | Rp21.999.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) | Rp11.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp97.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH) | Rp4.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6qP102036242-4.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/kpP105637745-8.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/P103153832-1.jpg)
/ddP105670481-3.jpg)

/P102036280-1.jpg)
/p9P103460909-4.jpg)

/b1P103461397-5.jpg)
/P101000471-1.jpg)

/P102046920-1.jpg)
/poP107560924-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/oqP102046890-3.jpg)