TRUSCO Countersunk Head Machine Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Body MaterialIron (SWCH)
Compatible Driver(+)No.3
Cross Hole Number3
Dimension L (mm)15
Dimensions dk (mm)12
Dimensions k (mm)3.40
JIS StandardJIS B 1111. Standard product
Screw Diameter dM6
Screw Pitch p (mm)1
Strength4.8
Surface ProcessingUni-Chrome
Weight (g)361.80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is suitable for work that needs to submerge the head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan