Beli tropical minyak goreng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tropical Minyak Gorengatribut:
- Packaging: Bottle
- Size (ml): 1000
- Kunci Mas Minyak GorengDeskripsi:Ada begitu banyak pilihan minyak goreng yang beredar di pasaran saat ini. Jenisnya yang berbeda, membuat Anda mungkin kebingungan dalam memilih minyak goreng terbaik, terutama yang dianggap sehat bagi tubuh. Kunci Mas Minyak Goreng pun bisa menjadi pilihan yang tepat. Produk ini merupakan minyak goreng yang terbuat dari bahan kelapa sawit berkualitas dan diproses melalui sistem pemurnian terintegrasi penuh, sehingga mampu membuat hasil masakan lebih bernutrisi, sehat, dan gurih. Minyak goreng ini mengandung asam lemak tak jenuh, rendah lemak, serta omega 6 & 9 yang mampu menunjang kesehatan Anda dan menjaga kadar kolesterol tubuh. Kunci mas ini memiliki warna kuning keemasan yang berasal dari beta karoten alami yang kaya akan Pro Vitamin A.atribut:
- Packaging: Pouch
- Filma Minyak Gorengatribut:
- Packaging: Pouch
- Tropical Minyak Goreng 2x Penyaringan RefillDeskripsi:Minyak goreng 2x penyaringan.atribut:
- Packaging: Pouch
- Size (ml): 2000
- SunCo Sawit Minyak Goreng RefillDeskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- Jujur Minyak Goreng Pouchatribut:
- Packaging: Pouch
- SunCo Sawit Minyak Goreng JerigenDeskripsi:Sunco Jerigen 5 L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Jerigen
- Size (ml): 5000
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Bear Brand Susu SterilDeskripsi:BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.atribut:
- Flavor: Plain
- Packaging: Can
- Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)atribut:
- Disc Diameter (mm): 100
- Grinding Spindle Thread: M10
- Indalex Step Ladder PNG1 SeriesDeskripsi:DOUBLE SIDED DOUBLE FUNCTION- Easy to use - Slip resistant treads and feet- Safety hinges & strong construction for use in a-position & straight base position- Two-piece extruded top- Identical front & backatribut:
- Finishing: Natural Anodize
- Load Rating (g): 100000
- Type: Double-Sided Double Function
- Indalex Step Ladder PNG2 SeriesDeskripsi:DOUBLE SIDED DOUBLE FUNCTION- Easy to use - Slip resistant treads and feet- Safety hinges & strong construction for use in a-position & straight base position- Two-piece extruded top- Identical front & backatribut:
- Finishing: Natural Anodize
- Load Rating (g): 100000
- Type: Double-Sided Double Function
- Indomie Mi Instan Gorengatribut:
- Size (g): 70
- Indalex Double Sided Step Ladder (Tangga)Deskripsi:- Heavy duty "I" beam stilles- 3-pieces strong rung joint for anti-twist performance- Comfortable "D" rung used- Safety anti-slip rubber feet- Optional : Swivel feetatribut:
- Finish: CL3
- Load Rating (kg): 150
- Type: Double Sided Aluminium Step Ladder
- SunCo Sawit Minyak Goreng BotolDeskripsi:Sunco Botol 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Botol
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- 70Mai Dash Cam OmniDeskripsi:70mai DashCam Omni X200 HD 1080P Pengawasan Jarak Jauh dengan koneksi 4GRoute Tracking:Use the 4G Hardwire Kit, you can access a route-tracking map synced to 70mai Cloud* through 70mai App after each trip.1080P Full HD*30FPS/60FPS:Self-developed high-quality image processing algorithm is featured on top of 1080P Full HD, presenting up to a 2K image quality. If a car crash happens, it captures crystal clear emergency footage, from just 5 seconds prior to, during and 10 seconds after it happens.60FPS is designed for fast motion, it picks out the scenery such as road signs, license plates and other details more clearly and smoothly even in fast-moving cars.Patented 360° Full View Design:"2-Phase Stepping Motors" step up to a 340° swivel design, a 140° FOV featured in to avoid image distortions, all in a solid one, resulting in the industry's first real 360° no blind spot full view dash cam.24H AI-Powered Parking Surveillance:Exclusive AI Based Human Detection Algorithm prevents false triggers. When a collision or an incident is detected, the exclusive Collision Detection Algorithm automatically locates then turns toward that direction and records a up to one-minute footage.atribut:
- Lens: FOV140 ° / F1.5
- Resolution: 1920x1080
- GPS: Built-in GPS
- ADAS: Yes
- App Control: Yes
- Built-in eMMC Storage: Yes
- Frame per Second: 30FPS/60FPS
- Parking Surveillance: Motion detection & Collision detection
- Time-lapse Recording: Yes
- Voice Control: Yes (EN Only)
Daftar Harga tropical minyak goreng Terbaru September 2025
Tropical Minyak Goreng | Rp29.000 |
Kunci Mas Minyak Goreng | Rp27.000 |
Filma Minyak Goreng | Rp27.000 |
Tropical Minyak Goreng 2x Penyaringan Refill | Rp54.000 |
SunCo Sawit Minyak Goreng Refill | Rp12.000 |
Jujur Minyak Goreng Pouch | Rp10.000 |
SunCo Sawit Minyak Goreng Jerigen | Rp159.900 |
Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp6.000 |
TORA Welding Glove Tora | Rp47.000 |
Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp6.000 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)