Beli troli krisbow bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Senator Three Tray Tool TrolleyDeskripsi:Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.atribut:
- Color: Red
- Load Capacity (kg): 136
- Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
- Product Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): 100
- Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
- Kenmaster Troli Barangatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimension (Folded) (mm): 255x450
- Height (mm): 690.0
- Height Extend (mm): 920.0
- Maximum Capacity (kg): 30
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route VanDeskripsi:It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)atribut:
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Height (mm): 115
- Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang)Deskripsi:The transport of palletatribut:
- Fork Minimum Height (mm): 51
- Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
- Type: Low-floor type
- Color: blue
- Fork highest height (mm): 166
- Capacity (kg): 2000
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width W (mm): 160
- Fork in width (mm): 230
- Fork out width (mm): 540
- Handle diameter ( phi mm): 200
- Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
- Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW Masker Anti Debuatribut:
- Color: White
- Dimension Unit (cm): 8x9x5
- Material: Rubber
Daftar Harga troli krisbow bandung Terbaru March 2026
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| Senator Three Tray Tool Trolley | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp4.899.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp209.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang) | Rp3.799.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van | Rp559.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang) | Rp2.399.900 |
| monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang) | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)

%20(Troli%20Barang)/mwP101505824-2.jpg)
/amP103177382-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KRISBOW%20Masker%20Anti%20Debu/msP101516820-7.jpg)