Beli trimmer set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Trimmer
    Mulai

    Rp689.900

    Wipro Trimmer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Cutting Blade Diameter (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 30000
  2. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  3. RYU Wood Trimmer
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Wood Trimmer
    Deskripsi:
    Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.
    atribut:
    • Power (W): 440
    • Max. Kedalaman: 30mm
    • No Load Speed (rpm): 30
  4. RYOBI Trimmer
    Mulai

    Rp889.900

  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  7. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  8. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  9. HOZAN Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp65.900

    HOZAN Screwdriver Phillips (Obeng)
    atribut:
    • Blade Shape: +
  10. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  11. HOZAN Soldering Iron
    Mulai

    Rp189.900

    HOZAN Soldering Iron
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  12. Wipro Router
    Mulai

    Rp999.900

  13. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. Sellery Soldering Iron
    Mulai

    Rp119.900

    Sellery Soldering Iron
    atribut:
    • Power Capacity (W/V): 30/220
  15. FUJIYAMA Electric Two Hand Router
    Mulai

    Rp789.900

    FUJIYAMA Electric Two Hand Router
    atribut:
    • Size (mm): 230x170x240
    • Collet Capacity (mm): 12
    • Input Power (W): 1100
    • No Load Speed (rpm): 16000-30000
Daftar Harga trimmer set Terbaru March 2026
HOZAN Temperature Control Type Soldering Iron HS-26 BitRp159.900
HOZAN Screwdriver Adjustable Ceramic (Obeng)Rp349.900
Wipro TrimmerRp689.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900
RYU Wood TrimmerRp459.900
RYOBI TrimmerRp889.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch StraightRp67.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
BOSCH Set Mata Bor EngselRp159.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait