Beli trimmer ryu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Trimmer
    Mulai

    Rp769.900

    Wipro Trimmer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Cutting Blade Diameter (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 30000
  2. RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp519.900

    RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)
    Deskripsi:
    Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.
    atribut:
    • Power (W): 440
    • Max. Kedalaman: 30mm
    • No Load Speed (rpm): 30
  3. FUJIYAMA Wood Trimmer
    Mulai

    Rp739.900

    FUJIYAMA Wood Trimmer
    Deskripsi:
    Mesin trimmer biasanya digunakan untuk membentuk profil di tepian meja, hingga pinggirannya menjadi berbentuk seperempat lingkaran. Adapula bentuk profil yang diciptakan tergantung mata pisau yang digunakan. Jenis mata router dan mata trimmer sangat banyak, ada lebih dari 10 jenis.
    atribut:
    • Size (mm): 220x160x120
    • Collet Capacity (mm): 6
    • Input Power (W): 440
    • No Load Speed (rpm): 30000
  4. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  5. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  8. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    Mulai

    Rp76.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  9. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

  10. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. TOTAL Router Trimmer
    Mulai

    Rp589.900

    TOTAL Router Trimmer
    Deskripsi:
    - 6mm and 1/4" collets- 1 set Parallel GuideKemasan Dus Warna
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Diameter Chuck (mmxinch): 6 and 1/4
    • No Load Speed (rpm): 33500
  13. BLACK+DECKER Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BLACK+DECKER Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • Power (W): 700
    • Speed (rpm): 7000
    • Cutting Width (cm): 33
    • Feed System: Automatic
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  16. Makita Cordless Grass Trimmer
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Grass Trimmer
    atribut:
    • Spindle Size: M8 x 1.25 RH
    • Vibration Level Front & Rear Grip (m/s²): Nylon Cutting Head: 2.5 / 2.5
    • Vibration Level Front & Rear Grip Less Plastic Blade (m/s²): 2.5 / 2.5 or less
    • Net Weight (kg): 1.9 - 2.1(4.3 - 4.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Sound Pressure Level (dBA): Nylon Cutting Head: 74
  17. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga trimmer ryu Terbaru October 2026
Wipro TrimmerRp769.900
RYU Wood Trimmer (Mesin Profil Kayu)Rp519.900
FUJIYAMA Wood TrimmerRp739.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900
Double Thunders Router Bit Slotting (Mata Router)Rp54.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
BOSCH Wood RouterRp1.299.900
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4 Inch (Mata Router)Rp76.900
RYOBI RoutersRp889.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)