Beli trekker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. VELOZ Pilot Trekker
    Mulai

    Rp179.900

    VELOZ Pilot Trekker
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk melepas bearing dari sisi dalam dengan metode tarik tanpa diketok atau dipukul. Alat ini memiliki 2 penyangga dan 3 kaki penarik bearing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.Terbuat dari material Chrome Vanadium (Cr-V) berkualitas yang kuat dan awet untuk jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size (mm): 13-38
    • Finishing: Black Surface
    • Standard: JIS (Japanese Industrial Standards)
  3. Wipro Treker II K Type JRM (Two Arm Puller)
    Mulai

    Rp139.900

  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  7. Melzer CD Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer CD Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: H
  8. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  9. Wipro Treker III K Type JRM (Three Arm Puller)
    Mulai

    Rp109.900

  10. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  11. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  12. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  13. LOCTITE Heavy Duty Anti-Seize Lubricant LB 8009 BO18OZEN (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp919.900

    LOCTITE Heavy Duty Anti-Seize Lubricant LB 8009 BO18OZEN (Pelumas Ulir Baut)
    atribut:
    • Color: Black
    • Technology: Calcium, Graphite
  14. FACOM Puller
    Mulai

    Rp819.900

Daftar Harga trekker Terbaru October 2026
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
MAXTOP Three Jaw Puller (Trekker Kaki Tiga)Rp159.900
VELOZ Pilot TrekkerRp179.900
Wipro Treker II K Type JRM (Two Arm Puller)Rp139.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
Kennedy Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp139.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
BESTIR 3 Jaw Gear PullerRp129.900
Melzer CD Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)