Beli treker bearing internal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. SUPER TOOL Bearing Push Puller Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SUPER TOOL Bearing Push Puller Set (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -Optimum puller set for push-in/pull-out of bearing, gear, pulley, etc. in a deep place.
  3. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  4. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  5. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  6. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp11.999.900

    SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    atribut:
    • Coating: Zinc coated, Black phosphated
    • Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
    • Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
    • Dismounting Force Generation: Sliding hammer
    • Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
    • Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
    • Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
    • Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
    • Slide Hammer Total Length (mm): 417
    • Slide Hammer Weight (kg): 1
    • Special Features: Reversible armsSelflocking arms
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
    • Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
    • Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
    • Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
    • Width of Grip Internal (mm): 7-28
    • Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
  9. Kennedy Internal & External Puller Kit
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Internal & External Puller Kit
    Deskripsi:
    3 Jaw Internal & External Multi-function Slide Hammer Puller Set Fully hardened and chromed carbon steel slide hammer with a 1.2kg weight. Slide hammer design for removing bearings from blind housings. Suitable for use where a shaft or other solid surface is not available for a thrust bolt or hydraulic ram to push against. The bearing is removed by the impact action of the slide hammer weight hitting the stop at the end of the bar. The puller legs are securely located on the bearing by screwing down the tapered nut to lock the arms in position. Blow moulded case. 6 Piece Set Contents: 1x T-bar. 1x hammer 1.2kg. 1x 3 jaw internal puller 15 - 30mm. 1x 3 jaw internal puller 30 - 80mm. 1x 3 jaw external puller 15 - 80mm. 1x blow moulded case.
    atribut:
    • Number of Pieces: 6
    • Weight Each: 4.95kg
    • Capacity: 15 to 80mm
    • Product Type: Slide Hammer Puller Set
    • Additional Features: 0
    • Part Number: KEN5033340K
  10. JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)
    Mulai

    Rp3.399.900

    JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  12. JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    Mulai

    Rp2.799.900

    JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  13. SUPER TOOL Bearing Grip Puller Set
    Mulai

    Rp6.499.900

    SUPER TOOL Bearing Grip Puller Set
    Deskripsi:
    -Optimum for pulling out bearings or gears that do not have gaps.-Optimum puller set for pulling out the pulley with the large diameter.
  14. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp3.899.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  15. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  16. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL pro_x000D__x000D_Fungsi : membuka block mesin depan_x000D__x000D_Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. JTC Blind Hole Bearing Puller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
Daftar Harga treker bearing internal Terbaru March 2026
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp259.900
SUPER TOOL Bearing Push Puller Set (Treker Bearing)Rp12.999.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.299.900
SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Rp4.699.900
Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)Rp2.899.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900
SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)Rp11.999.900
Kennedy Internal & External Puller KitRp4.599.900
JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)