Beli trafo dc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las GEatribut:
- Voltage (V): 160-250
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Voltage: DC 220 V
- Frequency: 50/60 Hz
- Duty cycle: 0.6
- No-Load Loss: 40 W
- Efficiency: 0.8
- Insulation Grade: F
- Housing Protection Grade: IP21
- No. Load Voltage: 59 V
- Power Factor : 0.73
- JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:- Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch offatribut:
- Capacity (LVA): 210
- Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Current (A): 29
- Power (V): AC 220
- Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
- Timer: 0.1 to 0.7 seconds
- Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 220-200-0
- Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E SeriesDeskripsi:-An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
- JTC Mesin Las Mini SpotDeskripsi:- Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.atribut:
- Chest Dimensions (mm): 400x400x670
- Frequency (Hz): 50/60
- Machine Dimensions (mm): 300x250x220
- Power (V): AC 220
- Welding Capacity (mm): 0.3
- TRUSCO Portable Transformeratribut:
- Capacity (kVA): 3
- Power Cord Specifications: 3.5mm2 x 2m
- Transformation: Depression, voltage up
- Protection : Safety breaker 30A
- Purpose of Use: When you want to use a 100V electric tool with only 200V at the site. To solve the power shortage of the tool due to the voltage drop pair phenomenon.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 42 SeriesDeskripsi:- Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.atribut:
- Primary Voltage (V): 440-400-380-0
- Secondary Voltage (V): 220-200-0-E
- Insulation Type: F Type (155°C)
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Copper, Iron
- Phase: Single
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga trafo dc Terbaru March 2026
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| LAKONI Mesin Las GE | Rp1.999.900 |
| LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp5.899.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
| Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA) | Rp3.699.900 |
| JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp30.999.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20GE/2aP101525082-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldmax%20ARC%20IGBT%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P102094525-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/JTC%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101541518-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)
%20SNR%2021%20Series/evP104620535-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/JTC%20Mesin%20Las%20Mini%20Spot/P101536620-1.jpg)


%20SNR%2042%20Series/f4P104620544-2.jpg)
/P101525136-1.jpg)