Beli toto flush valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)
    Deskripsi:
    For public and toilet bowls* Cannot be used in areas where freezing is expected.
    atribut:
    • Water Capacity (L): Wash adjustment range: 6-16
    • Supply Pressure (MPa): Minimum required water pressure (at flow) 0.04, Maximum water pressure (at rest) 0.75
    • Water Used: Tap water only
    • Center to Center Distance (mm): 120
    • Operating Ambient Temperature (°C): 1-40
  2. Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp88.900

    Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    atribut:
    • Color: Neutral White
  3. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  4. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  5. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  6. Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)
    Deskripsi:
    Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.
    atribut:
    • Color: White
    • Color Rendering Index (CRI): 80
    • Especially Designed For: Functional
    • Lifetime Up to (hour): 15000
    • LED: Yes
    • Adjustable Lamp Head: No
    • Electric Socket: 220-240
    • Ip Code: IP20
    • Light Beam Angle (degree): 110
    • Material: Plastic
  7. Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp22.900

    Hi-Cook Butane Cartridge Classic (Gas Portable)
    Deskripsi:
    HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
  8. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  9. Paloma Toilet Tissue Holder
    Mulai

    Rp569.900

    Paloma Toilet Tissue Holder
    Deskripsi:
    PALOMA BAP 4101 TERAMO TOILET ROLL HOLDER - Material kombinasi: Brass (kuningan) kualitas terbaik, anti-karat dan anti-korosi. High grade stainless steel SUS 304, memenuhi standarisasi JIS (Japanese Industrial Standards). - Kaca bahan frosted tempered glass, lebih keras dan kuat, dengan warna buram. - Finishing Diamond Chrome Plating (5 lapisan). Teknologi electroplating terbaik. Extra tebal, lebih halus dan jernih sempurna. Sangat awet dan tahan lama. - Sistem pemasangan bor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban. - Sudah termasuk part untuk pemasangan (mounting bracket / sekrup / fischer, dll).
    atribut:
    • Material: Brass+SUS 304
  10. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  11. TOTO P-Trap for Washbasin with 1 Inch Plug and Chain (Sifon Wastafel)
    Mulai

    Rp529.900

    TOTO P-Trap for Washbasin with 1 Inch Plug and Chain (Sifon Wastafel)
    Deskripsi:
    - Tambahkan "Shipon / Leher Angsa Untuk Wastafel Gantung TOTO"- Untuk kran TX443SY, TX442SY, TX451SY, TX473SY
  12. TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TOTO Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    "MA" Thermostat Bath & Shower Set
  13. TOTO Automatic Flush Valve
    Mulai

    Rp21.999.900

    TOTO Automatic Flush Valve
    Deskripsi:
    Automatic toilet flush valves are sized to fit tankless toilets. These sensor-operated valves have a spud coupling for attaching to a toilet spud. They typically have higher water volume than urinal flush valves.
Daftar Harga toto flush valve Terbaru October 2026
TOTO Flush Urinoir dengan Vacuum BreakerRp2.999.900
TOTO Toilet Flush Valve (Katup Siram Toilet)Rp8.399.900
Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)Rp88.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
SAN-EI Flush Valve (Katup Siram Toilet)Rp999.900
American Standard Flush Valve (Katup Siram Toilet)Rp219.900
TOTO Kloset DudukRp5.099.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Philips Functional Downlight (Lampu Downlight)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)