Beli toto bathroom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  2. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  3. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.299.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  4. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  5. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  6. aer Shower Dinding Model Bulat
    56%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  7. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

  8. ONDA Exclusive Jet Shower
    Mulai

    Rp179.900

    ONDA Exclusive Jet Shower
    Deskripsi:
    Shower yang digunakan di toilet dengan model.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  9. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp4.699.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  10. Onda Jet Shower
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  11. Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Tangki Air 1050L (Toren)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  12. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
Daftar Harga toto bathroom Terbaru March 2026
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp109.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
TOTO Omni+ Kloset Duduk One PieceRp6.299.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
TOTO Kloset JongkokRp389.900
ONDA Exclusive Jet ShowerRp179.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)