Beli torsi kunci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  2. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  3. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOHNICHI Kunci Torsi
    Deskripsi:
    Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
  4. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  5. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  6. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    Mulai

    Rp19.999.900

    Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    atribut:
    • Product Number: TM2700
    • Square Drive Output: 1in.
    • Square Drive Input: 3/4in.
    • Drive Size: 3/4in.
    • Multiplication Ratio: 0.20902777778
    • Part Number: KEN5573630K
    • Torque Range (N m): to 2700
  8. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.299.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  9. BluePoint COMPUTORQ 3 Digital Torque Wrench
    Mulai

    Rp7.199.900

    BluePoint COMPUTORQ 3 Digital Torque Wrench
    Deskripsi:
    - Sleek new design, - 15˚ flex ratcheting head, - Push button socket release head, - Large, easy to read digital display, - Long battery life, uses 2 each CR123 lithium batteries, - Ergonomically designed molded non-slip rubber grip, - Torques in both clockwise and counterclockwise directions, - Battery saving auto-shutoff after two minutes, - COMPUTORQ 3 remembers last unit and torque setting selected, - Audible tone sounds when set torque value is reached, if the set torque value is exceeded, an alarm tone will sound, - 3 color LED light bar: YELLOW LED indicates approaching desired torque setting GREEN LED indicates desired torque value is reached RED LED indicates fastener was overtorqued, loosen and retighten, - When desired torque value is reached, display will hold value and flash for ten seconds, - COMPUTORQ 3 will operate in any of four torque units, foot pound (ft.lb.), inch pound (in.lb.), newton meter (Nm) or kilogram centimeter (kg.cm.), - ACCURACY: ± 2% CW of readings from 10% to 100% of full scale ± 3% CCW of readings from 20% to 100% of full scale, - N.I.S.T. traceable certificate of calibration included, - Meets or exceeds ASME B107.28 - 2005.
  10. JETJO TOOLS Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp689.900

  11. PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

    PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  12. TOHNICHI Torque Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  13. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  14. PROTO Torque Multiplier
    Mulai

    Rp17.999.900

    PROTO Torque Multiplier
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  15. Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 1500 Nm (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 1500 Nm (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    For use with a wide range of drive tools such as ratchet & torque wrenches, it multiplies the torque applied to the input drive by 5 times. Includes straight reaction bar and reaction arm and is ideal for maintenance and servicing applications in automotive and construction industries. Supplied with carry case.
    atribut:
    • Product Number: TM1500
    • Square Drive Output: 3/4in.
    • Square Drive Input: 1/2in.
    • Drive Size: 1/2in.
    • Multiplication Ratio: 0.20902777778
    • Part Number: KEN5573620K
    • Torque Range (N m): to 1500
  16. Vessel Torque Control Air Screwdriver
    Mulai

    Rp8.799.900

    Vessel Torque Control Air Screwdriver
    Deskripsi:
    -Possible to tighten with constant torque.-Screwdriver that automatically shuts off the air when the preset torque is reached and stops rotating at a constant torque.-For assembly line of electronic equipment.
    atribut:
    • Bit Insertion Port: 6.35mm
    • Capacity Screw Dimension: 3.0 to 4.0mm
    • Max Tightening Torque: 2.1Nm
    • Air consumption: 0.28
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 1100
    • Purpose of Use: For assembly line of electronic equipment.
    • Total Length: 215mm
  17. PROTO Electronic Dial Torque Wrench
    Mulai

    Rp15.999.900

    PROTO Electronic Dial Torque Wrench
    Deskripsi:
    These standard-head electronic torque wrenches have a high-contrast rotary dial display that shows the amount of torque to avoid overtightening or undertightening fasteners. They measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.
    atribut:
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Torque Adjustability: Adjustable
    • Finish: Chrome
    • Measurement Type: SAE
  18. TONE Torque Wrench, Preset Open End Spanner
    Mulai

    Rp1.799.900

    TONE Torque Wrench, Preset Open End Spanner
    Deskripsi:
    For repeated work at the same torque value. Only for tightening flare fittings and flare nuts for room air conditioners and refrigerant equipment.
    atribut:
    • Type: Simple Type
    • Head Shape: Spanner Type
    • Accuracy (%): ± 4
    • Load Direction: right
    • Main Uses: Refrigerant equipment
    • Use: For repeated work at the same torque value. Only for tightening flare fittings and flare nuts for room air conditioners and refrigerant equipment.
  19. TONE Torque Wrench(Preset Open End Spanner)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TONE Torque Wrench(Preset Open End Spanner)
    atribut:
    • Load Direction: Right
    • Torque accuracy: ±4%
Daftar Harga torsi kunci Terbaru March 2026
TEKIRO Kunci TorsiRp1.299.900
monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Rp1.299.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp3.099.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp759.900
monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Rp2.799.900
KRISBOW Kunci TorsiRp1.899.900
Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 NmRp19.999.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.299.900
BluePoint COMPUTORQ 3 Digital Torque WrenchRp7.199.900
JETJO TOOLS Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp689.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)