Beli tools stanley di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STANLEY Drawer Rolling CabinetDeskripsi:Stanley STST74320-8 6 Drawers Metal Roller Cabinet adalah Lemari untuk peralatan tools.atribut:
- Color: Black-Yellow
- Dimensions of 2 Bottom Drawers (mm): 568x398x154
- Dimensions of 4 Upper Drawers (mm): 568x398x75
- Maximum Capacity All Drawer (kg): Up to 350
- Maximum Capacity Drawer (kg): Up to 30
- Unit Dimensions (mm): 678x459x780 (excluding wheels)
- Wheels: Yes
- Kennedy Pro-Torq Pliersatribut:
- Options: 1/3 Width
- Product Type: Pro-Torq Comfort Grip Plier Set
- Set Contents: Combination Pliers 200mm
- STANLEY Dynagrip Bent Nose Pliersatribut:
- Size (inch): 6
- BAHCO Powerful Pliersatribut:
- Dimension G (mm): 16
- PROTO Ring Pliers Convertible Retainingatribut:
- Weight (lbs): 2.1
- STANLEY Tool BagDeskripsi:Stanley 1-93-330 12inch Essential Tool Bag is a tool bag from Stanley to keep your tools neat and not scattered.atribut:
- Size (inch): 12
- Material: 600 Denier polyester
- Dimensions (cm): 30x25x13
- Capacity (kg): 15
- Color: Black-Yellow
- American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- HARDEN Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon halus-Diperkeras, padat, dan teratur-Poles halus dan tahan lama-Dengan desain pegas terbuka-Gagang PP antislip dua warna-Tang Pemotong Diagonal PRO-Nyaman-Berkualitas-Tahan lama-Kaya fungsi-Kepala tang dengan proses pemolesan.-Gagang dua warna anti selip.-Gigi dengan proses pendinginan dan pemotongan tajam.atribut:
- Size (inch): 6
- Tsunoda Combination Pliers with Cutting Side (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Material: Carbon steel for machinery(S58C)
- TEKIRO Lineman's Pliers Insulated (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Insulation 7". Merupakan tang dengan fungsi kombinasi dari grip pada bagian depan rahang dan bagian dalamnya terdapat fungsi potong. Dengan 2 fungsi tersebut membuat tang kombinasi ini mudah dan dapat digunakan dengan lebih leluasa sesuai kebutuhan penggunanya. Tang kombinasi insulasi ini menggunakan material chrome vanadium dan handle yang dilapisi VDE membuatnya memiliki ketahanan karat dan kekuatan yang tinggi serta lapisan VDE dapat melindungi pengguna dari listrik hingga 1000V.Fungsi : Untuk memotong dan mengunci atau fungsi grip pada ujung rahangnya.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 250mm 45mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- TEKIRO Gunting SengDeskripsi:Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakanatribut:
- Dimension 2 (mm): 50
Daftar Harga tools stanley Terbaru March 2026
| STANLEY Home Tools DIY (Kit Box) | Rp509.900 |
| STANLEY Drawer Rolling Cabinet | Rp6.699.900 |
| Kennedy Pro-Torq Pliers | Rp1.999.900 |
| STANLEY Retractable Utility Knife | Rp63.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| STANLEY Utility Knife | Rp90.900 |
| STANLEY Dynagrip Bent Nose Pliers | Rp98.900 |
| BAHCO Powerful Pliers | Rp599.900 |
| PROTO Ring Pliers Convertible Retaining | Rp4.599.900 |
| FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kuP104801750-1.jpg)



/6eP102279230-2.jpg)




/kqP101519746-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/STANLEY%20Tool%20Bag/csP107039460-1.jpg)
/P102087879-1.jpg)
/ggP105732592-1.jpg)
/P102100950-1.jpg)
/2tP103684101-2.jpg)
/l4P105678760-3.jpg)
/P101519692-1.jpg)
/jvP103636715-7.jpg)