STANLEY MaxSteel Aviation Snips (Gunting Seng)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorYellow
Cutting Capacity (mm)0.7 to 1.2
Cutting forAluminium, UPVC Sheet, Wire Mesh, Copper and Plastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stanley Max Steel Aviation Snips Straight (Yellow) 14-563-22 sangat cocok untuk memotong aluminium, lembaran UPVC, wire mesh, tembaga dan plastik. Memotong baja ringan hingga 18 gauge (0,7 mm - 1,2 mm).Tepi pemotongan bergerigi mencegah selip saat memotong.Pelepas kait otomatis satu tangan.Warna kuningdan Potongan lurus.
Fitur
- Tepi pemotongan bergerigi mencegah selip saat memotong.
- Pelepas kait otomatis satu tangan
- Potongan lurus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan