Beli toolbox metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp969.900

    monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The storage of such a tool.
    atribut:
    • Material: steel
    • Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
  2. STANLEY Toolbox with Metal Latches (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp309.900

    STANLEY Toolbox with Metal Latches (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Size (inch): 19
    • Dimension (LxWxH) (mm): 492.76x243.84x251.46
    • Color: Black
  3. Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  4. monotaro Two-Stage Toolbox (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Two-Stage Toolbox (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • Medium-dish size (mm): 403 x 97 x H49
    • Height (mm): 243
    • Dimensions (mm): 404 x 200 x 175 (upper 49, lower 119)
    • Material: steel
    • The internal dimensions (mm): 376 x 172 x H109 (both sides 119)
  5. KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  6. Kenmaster Metal Tool Box (Peti Perkakas Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  7. HARDEN Stainless Steel Tool Box (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp279.900

    HARDEN Stainless Steel Tool Box (Kotak Perkakas)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel And ABS
  8. TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp449.900

    TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    - Kotak penyimpanan perkakas- Type 3 susun besi- Design bagus, elegan, sehingga menjadikan per- kakas dirumah selalu rapi dan aman- Shock resistant / tahan banting
    atribut:
    • Length (cm): 52.5
    • Width (mm): 20.5
    • Height (cm): 20
    • Material: Besi
    • Plat Thickness (mm): +/- 1.0
  9. STANLEY Metal Tool Box-No Drawer (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp599.900

    STANLEY Metal Tool Box-No Drawer (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    A robust all metal long lasting toolbox for organising and carrying hand tools and power tools
    atribut:
    • Size (inch): 19
    • Color: Black-Yellow
    • Material: Metal
  10. NQK Oil Seal CAP Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    NQK Oil Seal CAP Type (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: NBR
    • Series: CAP
  11. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  12. BluePoint Tool Box Metal (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BluePoint Tool Box Metal (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Metal Tool BoxKRBK17- Portable steel tool box for users who prefer metal materialover plastic- High grade steel for greater strength & toughness- PE powder painting for better protection against peel
  13. Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  14. monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
    • Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
    • Material: steel
  15. Lototo Personal Lockout Toolbox (Kotak Kunci)
    Mulai

    Rp369.900

    Lototo Personal Lockout Toolbox (Kotak Kunci)
    atribut:
    • Material: Plastic PP
  16. Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    This digital protractor has a range of 360 Degrees split into 4 x 90 Degrees quadrants. It is simple to calibrate and the intelligent display changes orientation at 90 Degrees and 270 Degrees to remain readable. It has a V groove on the top and bottom for easy placement on acute angled or cylindrical objects. 3V lithium battery gives up to 2000 hours use. Complete with a leatherette pouch that has a belt loop.
    atribut:
    • Product Type: Digital Protractor
    • Range: 360 Degrees (4 x 90 Degrees quadrants) Degrees
    • Overall Length (mm): 150
    • Part Number: KEN3314020K
    • Resolution (mm): 0.01
  17. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga toolbox metal Terbaru October 2026
MasterLock Wide Lockout Toolbox ((Unfilled))Rp1.099.900
monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Rp969.900
STANLEY Toolbox with Metal Latches (Kotak Perkakas)Rp309.900
Kennedy Tool Box (Kotak Perkakas)Rp689.900
monotaro Two-Stage Toolbox (Kotak Perkakas)Rp529.900
KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)Rp639.900
SHUTER Tool Box (Kotak Perkakas)Rp219.900
Kenmaster Metal Tool Box (Peti Perkakas Logam)Rp209.900
HARDEN Stainless Steel Tool Box (Kotak Perkakas)Rp279.900
TJAP MATA Tool Box Besi 3 Susun (Kotak Perkakas)Rp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)