Beli tool lanyard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Mulai

    Rp259.900

    SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 3552. Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Length (inch): 36
    • Capacity (kg): 6.8
  2. MILWAUKEE Tool Lanyard
    Mulai

    Rp269.900

    MILWAUKEE Tool Lanyard
    atribut:
    • For Tool Type: Hand Tools, Power Tools
    • Tethering Component: Tether
    • Tool End Connection: Carabiner
  3. Gear Keeper Tool Reel
    Mulai

    Rp599.900

    Gear Keeper Tool Reel
    atribut:
    • Cord Length (cm): 101
    • Retraction Force (g): 453
  4. GEARKEEPER Tool Lanyard
    Mulai

    Rp509.900

    GEARKEEPER Tool Lanyard
    atribut:
    • UNSPSC: 49211805
  5. MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Mulai

    Rp259.900

    MILWAUKEE Interchangeable Tool Lanyards
    Deskripsi:
    3 Pc 2.2 kg Quick-Connect Lanyard Accessory
    atribut:
    • Length (mm): 787
    • Weight Capacity (kg): 2.2
    • Width (mm): 15
  6. ERGODYNE Tool Tether
    Mulai

    Rp389.900

    ERGODYNE Tool Tether
    Deskripsi:
    Elastic tool tethers (sometimes called bungees) absorb shock and prevent dropped tools from falling onto workers below. One end of the tether connects to the tool and the other end attaches to a fall harness or other anchor point.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Accessory Type: Tool Lanyard
  7. All Safe Tool Lanyard
    Mulai

    Rp319.900

    All Safe Tool Lanyard
    Deskripsi:
    The innovative All Safe® JE Series Lanyard available in Webbing & Kernmantel rope configurations with variety of connectors. Energy absorbing lanyard provide a means of connection between the fall arrest attachment of Allsafe full body harness and a qualified anchorage point.
    atribut:
    • Streched Tubular Webbing Width (mm): 20
    • Retracted Length (mm): 900-1300
    • Rope Diameter (mm): 4
    • Length (mm): 150
    • Tool Maximum Capacity (lbs): 20
    • Breaking Strength (kN): ≥25
    • Color: Green
  8. Adela Tool Lanyard Safety
    Mulai

    Rp149.900

    Adela Tool Lanyard Safety
    Deskripsi:
    Tool Lanyard adalah alat bantu pengaman untuk alat-alat kerja/perkakas/tools supaya tidak terjatuh pada saat terlepas dari genggaman sehingga tidak mengakibatkan insiden benda jatuh. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir jatuhnya barang-barang perkakas yang berbahaya.Saat bekerja di tempat yang sangat tinggi, sangat penting untuk mengamankan keselamatan Anda sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan orang lain yang mungkin berada di sekitar atau di bawah Anda juga. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini sangat kokoh dan tahan lama serta mampu meminimalisir jatuhnya peralatan kerja.
    atribut:
    • Length (m): 0.5
    • Safe Working Load (kg): 3
    • Working Length (m): 0.6 - 1.2
  9. Cetacea Lanyard
    Mulai

    Rp329.900

    Cetacea Lanyard
    Deskripsi:
    -Can be attached to your wrist by attaching the hook to the coil.-Attaching a light or tools.-With a hook at the attaching part.-A ring to mount tools.
  10. HONEYWELL MILLER Tool Lanyard
    Mulai

    Rp999.900

    HONEYWELL MILLER Tool Lanyard
    atribut:
    • UNSPSC: 46182306
  11. ERGODYNE Tool Lanyard Elastic
    Mulai

    Rp279.900

    ERGODYNE Tool Lanyard Elastic
    Deskripsi:
    Elastic tool tethers (sometimes called bungees) absorb shock and prevent dropped tools from falling onto workers below. One end of the tether connects to the tool and the other end attaches to a fall harness or other anchor point.
    atribut:
    • UNSPSC: 49211805
  12. HiKOKI Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp829.900

    HiKOKI Keyless Drill Chuck
    atribut:
    • Chucking Size (mm): 1.0 to 10
    • Shaft Diameter (mm): Hex axis 6.35
  13. KAHARA Lanyard 90Cm
    Mulai

    Rp139.900

    KAHARA Lanyard 90Cm
    Deskripsi:
    -Simple fall prevention safety cord.-For simple fall prevention.
    atribut:
    • Natural Length: 160mm
    • Cord Diameter: 2mm
    • Maximum Working Load: 0.4kg
    • Maximum Length: 900mm
  14. HiKOKI Drill chuck 6.5G
    Mulai

    Rp909.900

    HiKOKI Drill chuck 6.5G
    Deskripsi:
    *For repairs of HiKOKI (formerly Hitachi Koki) products, please contact the store where you purchased them. *When purchasing repair parts, please note that if you perform the repair yourself, we will not be responsible for any accidents or damages caused by the repair. *We do not accept inquiries regarding repair methods. *Please note that even if the symptoms do not improve after replacing the parts, we cannot accept returns or exchanges after opening the package.
    atribut:
    • Suitable Model: B6S
  15. Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 20
    • Length (mm): Relaxed Length: 889; Expanded Length: 1346
    • Material: Webbing - Polyester, Carabiner - High strength Aluminium
    • Weight Capacity (kg): Max. 4.53
  16. OH Wire for Safety Cord
    Mulai

    Rp239.900

    OH Wire for Safety Cord
    atribut:
    • Color: Black
    • Cord Diameter (mm): 2.5
    • Cord part Materials: Urethane
    • Maximum Length (mm): 1000
    • Maximum Operating Load (kg): 0.5
    • Natural Length (mm): 100
  17. GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Mulai

    Rp149.900

    GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Deskripsi:
    - Sitiching rope- Pro forged hook- +big carabiner
Daftar Harga tool lanyard Terbaru March 2026
SpanSet Stainless Carabiner Tool LanyardRp259.900
MILWAUKEE Tool LanyardRp269.900
Gear Keeper Tool ReelRp599.900
GEARKEEPER Tool LanyardRp509.900
MILWAUKEE Interchangeable Tool LanyardsRp259.900
ERGODYNE Tool TetherRp389.900
All Safe Tool LanyardRp319.900
Adela Tool Lanyard SafetyRp149.900
Cetacea LanyardRp329.900
HONEYWELL MILLER Tool LanyardRp999.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)